実験研究用周辺用品 :「sus 容器」の検索結果
関連キーワード
仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
使用圧力約0.49MPa以下
板厚(mm)1
着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)
シール方式Oリングシール
使用圧力最大0.49MPa
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ158×275
容量(L)4.9
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
アズワン品番1-6716-04
着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ152×240
容量(L)4.0
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
アズワン品番1-6716-14
着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。