小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズアズワン10日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150質量(kg)約81電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-8157-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)最高300
小型熱プレス機 H300シリーズアズワン10日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150質量(kg)約71電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-7903-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~300
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズアズワン欠品中
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃ストローク(mm)(熱板) 0~90温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
小型熱プレス機 H300シリーズアズワン当日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3