176件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
木製はさみ ケニス木製はさみケニス
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ビーカ-等を挟みやすいように先端が円形になっています。
材質全長(mm)約370適合ビーカー容量(mL)50~300
トング(るつぼはさみ) Thermo Fisher Scientificトング(るつぼはさみ)Thermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
全長が460mmと長く、炉の奥にあるるつぼも掴みやすいです。
材質ステンレス全長(mm)460
トング(フラスコ用) Thermo Fisher Scientificトング(フラスコ用)Thermo Fisher Scientific
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
フラスコの首の部分を掴みやすいトングです。
材質ステンレス全長(mm)250口径(Φmm)26~41(適合フラスコ)
高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン高温熱プレス機 H400シリーズアズワン
835,000税込918,500
1個
予約販売
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150質量(kg)約88電源(V)AC200(50/60Hz)電源コード(m)2.5温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2アズワン品番2-5178-16プラグ形状プラグ無し圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~400
目盛付き汎用容器 STB-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 STB-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
吊り下げクランプ ムッフ付 アズワン吊り下げクランプ ムッフ付アズワン
4,673税込5,140
1個
当日出荷
材質ムッフ部/アルミニウム、吊り下げ部/真鍮全長(mm)125径(Φmm)(吊り下げフック部) 11適合パイプ径(Φmm)6~13アズワン品番4-2477-01
フラスコ用シリコンリッド Φ64~76mm KIMBLEフラスコ用シリコンリッド Φ64~76mmKIMBLE
599税込659
1枚
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質シリコン耐熱温度(℃)-40~+180適合容器外径(Φmm)64~76
滅菌ドライワイパー TechniCloth(R) 100枚入 TexWipe(テックスワイプ)滅菌ドライワイパー TechniCloth(R) 100枚入TexWipe(テックスワイプ)
9,999税込10,999
1袋
翌々日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。解放後のパッケージ内のワイパーを守る保護シール式パッケージです。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)230×230アズワン品番4-1887-01
滅菌プリウェットワイパー TechniSat(R) TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)滅菌プリウェットワイパー TechniSat(R) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
4,250税込4,675
1袋(20枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)230×280
SUS製ピペットラック MPRシリーズ アズワンSUS製ピペットラック MPRシリーズアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
材質SUS304穴径(Φmm)上段/17、下段/5
ファイバーチップピンセット CFRシリーズ Ideal-Tekファイバーチップピンセット CFRシリーズIdeal-Tek
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
超精密ピンセット Ideal-Tek超精密ピンセットIdeal-Tek
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)硬度34HRC
精密カッティングピンセット 100mm Ideal-Tek精密カッティングピンセット 100mmIdeal-Tek
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。
材質ステンレス(AISI420)全長(mm)100先端幅(mm)4アズワン品番4-1604-01
ホテルパン フッ素コーティング仕様 SHシリーズ SUGICO(スギコ)ホテルパン フッ素コーティング仕様 SHシリーズSUGICO(スギコ)
6,299税込6,929
1個
5日以内出荷
内面にフッ素コーティングを施していますので、耐薬品性に優れ、汚れもつきにくいです。
材質本体/SUS304、内面/フッ素コーティング
アルファワイパー TexWipe(テックスワイプ)アルファワイパーTexWipe(テックスワイプ)
3,998税込4,398
1袋(50枚)
翌々日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
滅菌γ線滅菌済サイズ(inch)4×4アズワン品番3-6998-12吸水性(mL/m2)530
バーサワイプワイパー 50枚入 TexWipe(テックスワイプ)バーサワイプワイパー 50枚入TexWipe(テックスワイプ)
2,398税込2,638
1袋(50枚)
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)サイズ(inch)4×4アズワン品番1-6932-12
精密耐薬ピンセット 交換用チップ Ideal-Tek精密耐薬ピンセット 交換用チップIdeal-Tek
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
付属品チップ1セット、ネジ3本材質PVDF耐熱温度(℃)150
プラグ SUS 1個入 Valco Instruments Co. Inc.(VICI)プラグ SUS 1個入Valco Instruments Co. Inc.(VICI)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
バルブのポートや、マニホールドを塞ぐために使用します。フェラル、ナット、ロッドが組み込まれた一体型となっています。注)標準材質はステンレスです。
材質ステンレス備考標準プラグStandard(<7000psi)
ロングディッパー SP sciencewareロングディッパーSP scienceware
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷
材質PPアズワン品番4-6729-11
ロングディッパー SP sciencewareロングディッパーSP scienceware
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
サンプリングに便利な軽量で持ち運びやすい長柄タイプです。2つの注ぎ口がある先端のカップは交換可能です。
材質ハンドル/HDPE、カップ/PP長さ(mm)取手:910容量(mL)500アズワン品番4-6729-01
ステンレス製ピンセット 先曲 アズワンステンレス製ピンセット 先曲アズワン
399税込439
1本
翌々日出荷
アズワン品番6-531-19
PDC P6 PE グレー アズワンPDC P6 PE グレーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):Φ588×905●内容量(L):200アズワン品番67-8947-69
アルコール温度計 A05-6024シリーズ アズワンアルコール温度計 A05-6024シリーズアズワン
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
児童でも開けやすいケース入り、便利な透明ケース付きのアルコール温度計。、日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
電子てんびん A05シリーズ アズワン電子てんびん A05シリーズアズワン
1,910税込2,101
1個
当日出荷から6日以内出荷
力学台車用センサ固定板 F-2用 アズワン力学台車用センサ固定板 F-2用アズワン
2,010税込2,211
1個
6日以内出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。 GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-68
摩擦実験器 FR アズワン摩擦実験器 FRアズワン
5,630税込6,193
1セット
6日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-67
心拍計 GH-1 アズワン心拍計 GH-1アズワン
5,350税込5,885
1個
6日以内出荷
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
仕様●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-56
重心を求める実験器 FCR-Y アズワン重心を求める実験器 FCR-Yアズワン
9,860税込10,846
1個
6日以内出荷
実験から重心を確かめよう 重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。 実際に実験して重心を求めることができます。 磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。 消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-66
一斗缶カバー 3型 乳白色 アズワン一斗缶カバー 3型 乳白色アズワン
446税込491
1個
当日出荷
一斗缶(金属板製18リットル缶)の保護用カバーで、一斗缶上面・下面の巻締め部に取付け可能です。 一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能で、輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。 コーナー部には面が設けてあり、一斗缶の口部も保護します。
仕様●材質:LDPE●外寸(mm):243×243×22アズワン品番67-7113-46
一斗缶カバー 2型 乳白色 アズワン一斗缶カバー 2型 乳白色アズワン
446税込491
1個
当日出荷
段積み保管時、移動時における"まきめ"の保護に。
仕様●材質:●外寸(mm):241×241×22アズワン品番67-7113-45
プラドラム PDC 200-7UN P7 PE ブルー アズワンプラドラム PDC 200-7UN P7 PE ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-33
プラドラム PDC 200-6UN P6 PE ブルー アズワンプラドラム PDC 200-6UN P6 PE ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):581××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-32
プラドラム PDC 200-5UN VMQ ブルー アズワンプラドラム PDC 200-5UN VMQ ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××935●内容量(L):200アズワン品番67-7113-31
プラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルー アズワンプラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):588××905●内容量(L):200アズワン品番67-7113-29
G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコG3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能ネジの開閉でエア抜き可能ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能動力源は一切不要
仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240gアズワン品番65-9341-11
ドラムトレー OM1108シリーズ オオモリドラムトレー OM1108シリーズオオモリ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ドラム缶の液こぼれを受け止めます。床の防汚対策に
仕様●高さ(mm):60●内径(mm):470●バフ研磨仕上げ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:368-7817アズワン品番67-2203-95
G2" ドラム缶コック 低・中粘度用 エスコG2" ドラム缶コック 低・中粘度用エスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBRアズワン品番65-9341-09
ideal-tek ミニピンセット Ideal-Tekideal-tek ミニピンセットIdeal-Tek
5,798税込6,378
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
UNステンレスバレル用蛇口 RoetzmeierUNステンレスバレル用蛇口Roetzmeier
25,980税込28,578
1個
当日出荷
アズワン品番4-1632-11
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズアズワン
804,000税込884,400
1個
予約販売
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150質量(kg)約81電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-8157-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)最高300
実験研究用周辺用品