18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ローラークランプ ケック

    ローラークランプ

    ケック(16件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • チューブホルダー 三商

    チューブホルダー

    三商
    189税込208
    1個
    当日出荷
    クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
  • rubis ステンレスピンセット Rubis

    rubis ステンレスピンセット

    Rubis
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラークランプ ケニス

    ローラークランプ

    ケニス
    569税込626
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • プラスチックチューブ鉗子 eastsidemed

    プラスチックチューブ鉗子

    eastsidemed
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
    材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
  • ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) Ideal-Tek

    ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)

    Ideal-Tek
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
    材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製はさみ ケニス

    木製はさみ

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ビーカ-等を挟みやすいように先端が円形になっています。
    材質全長(mm)約370適合ビーカー容量(mL)50~300
  • 積層チューブ専用継手 八興

    積層チューブ専用継手

    八興
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • チューブホルダー マルエム[理化学・容器]

    チューブホルダー

    マルエム[理化学・容器]
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    マイクロチューブ等の整理・収納に最適で、輸送コンテナとしても使用できます。穴番号付で、試料管理が容易です。
    材質発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ用水中おもり サンプラテック

    チューブ用水中おもり

    サンプラテック
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    当日出荷
    チューブとの接続部にリング状の段差が付いており、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性・耐熱性に優れています。
    材質PTFE適合チューブ内径(Φmm)5.8~6.3
  • 精密ピンセット(レジン) レジーネ

    精密ピンセット(レジン)

    レジーネ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    スイス・レジン社製の最高級超精密ピンセットです。
    材質超硬ステンレス
  • チューブ用水中おもり サンプラテック

    チューブ用水中おもり

    サンプラテック
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。
  • トング(るつぼはさみ) Thermo Fisher Scientific

    トング(るつぼはさみ)

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    全長が460mmと長く、炉の奥にあるるつぼも掴みやすいです。
    材質ステンレス全長(mm)460
  • トング(フラスコ用) Thermo Fisher Scientific

    トング(フラスコ用)

    Thermo Fisher Scientific
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    フラスコの首の部分を掴みやすいトングです。
    材質ステンレス全長(mm)250口径(Φmm)26~41(適合フラスコ)
  • カーボンピンセット交換チップ Ideal-Tek

    カーボンピンセット交換チップ

    Ideal-Tek
    2,198税込2,418
    1式
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ideal-tek ミニピンセット Ideal-Tek

    ideal-tek ミニピンセット

    Ideal-Tek
    6,398税込7,038
    1本
    8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。
    材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ideal-tek フラットピンセット Ideal-Tek

    ideal-tek フラットピンセット

    Ideal-Tek
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
    材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーセンド 三商

    ホーセンド

    三商
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    内径Φ11~15mmのホースをご使用下さい。
    材質PP流路内径(Φmm)9
実験研究用周辺用品