176件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
小型熱プレス機 H300シリーズ アズワン小型熱プレス機 H300シリーズアズワン
619,000税込680,900
1個
当日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150質量(kg)約71電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-7903-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~300
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー用取付部品 00I-149シリーズ ユニバーサルUSL透明フッ素樹脂配管保護カバー用取付部品 00I-149シリーズユニバーサル
16,980税込18,678
1組
11日以内出荷
USLフッ素樹脂配管保護カバー用取付部品です。
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー用スライダー 20個入 ユニバーサルUSL透明フッ素樹脂配管保護カバー用スライダー 20個入ユニバーサル
11,980税込13,178
1袋(20個)
11日以内出荷
USLフッ素樹脂配管保護カバー用スライダーです。
アズワン品番62-7114-67
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー 00I-147シリーズ ユニバーサルUSL透明フッ素樹脂配管保護カバー 00I-147シリーズユニバーサル
19,980税込21,978
1組
11日以内出荷から32日以内出荷
透明フッ素樹脂フィルム製配管保護カバーで、流体漏洩れ・雨水の侵入防止に効果的です。
先平ピンセット サンプラテック先平ピンセットサンプラテック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
47日以内出荷
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。 耐薬品性と耐熱性に優れます。 挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
先細ピンセット サンプラテック先細ピンセットサンプラテック
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。 耐薬品性と耐熱性に優れます。 挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細
テクニクロースII型 75枚入 TexWipe(テックスワイプ)テクニクロースII型 75枚入TexWipe(テックスワイプ)
7,598税込8,358
1袋(75枚)
翌々日出荷
手袋、ノートブック、電話などクリーンルームに持ち込むアイテムのクリーニングに適しています。部品、機器、デバイスの保持や保護、乾燥、保管用のトレイの裏地としても使用できます。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)460×460アズワン品番7-086-07吸水量260mL/m2
鋼製オープンドラム缶 レバーバンドタイプ KDシリーズ 鋼製ドラム缶 オープンタイプ JFE鋼製オープンドラム缶 レバーバンドタイプ KDシリーズ 鋼製ドラム缶 オープンタイプJFE
19,980税込21,978
1セット
30日以内出荷
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
ステン丸皿 丸山ステンレスステン丸皿丸山ステンレス
949税込1,044
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS430)外径×高さH(Φmm×mm)209×18アズワン品番5-179-04
ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
65,973税込72,570
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋)組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装
カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手吊り下げフタの種類レバーバンド
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304フタの種類キャッチクリップ取手吊り下げ
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ STB-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ STB-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
19,983税込21,981
1個
10日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手吊り下げフタの種類かぶせ蓋
カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
32,982税込36,280
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手両取手フタの種類レバーバンド
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
26,916税込29,608
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304フタの種類キャッチクリップ取手両取手
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
19,981税込21,979
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手両取手フタの種類かぶせ蓋
目盛付き汎用容器 CTLB-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 CTLB-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
28,984税込31,882
1個
8日以内出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
仕様バンド式材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付き汎用容器 CTB-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 CTB-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
エアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ アズワンエアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズアズワン
1台
欠品中
連続してワークを加圧し続ける加圧保持が可能なプレス機です。エアーコンプレッサー等(別売)の圧縮空気を利用して、エアシリンダーで加重を行います。レギュレータで0.2~1.7kN(約20.4~173.6kg)の加重の調節が可能です。加圧保持が可能
仕様プレス能力: 0.2~1.8kNストローク(mm)0~90接続口径ハイカプラオス(Rc1/4メネジ)
ステンレス中蓋付ポット アズワンステンレス中蓋付ポットアズワン
2,740税込3,014
1個
当日出荷
中蓋付で粉末・食品等の保存に適しています。はめやすく、開けやすい嵌合です。
材質SUS304
滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ Buerkle滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズBuerkle
14,980税込16,478
1袋(100個)
翌々日出荷
少量の紛体・液体サンプルをすりきりで正確に採取可能です。柄の部分に容量が記載されており便利です。クリーンルーム(ISOクラス7)内で製造しています。先端が平らのため、底にたまったサンプルがすくいやすいです。底部分が平らで、置いた際にサンプルがこぼれにくいです。
材質PS
バラエティトング アズワンバラエティトングアズワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トングの先が、片側は平、片側はフォーク形状になっています。
材質ステンレススチール・ナイロン(グラスファイバー含む)寸法(mm)約312×40×35耐熱温度(℃)230アズワン品番4-2188-02
温度・密度の教育シリンダー VWR温度・密度の教育シリンダーVWR
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
温度、密度の違いによって生じる対流を目視で確認できる教育用のシリンダーです。
セット内容シリンダー、着色料(4色)、取扱説明書寸法(mm)Φ35×215アズワン品番4-2054-01
フラスコ用シリコンリッド Φ84~116mm KIMBLEフラスコ用シリコンリッド Φ84~116mmKIMBLE
639税込703
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質シリコン適合容器外径(Φmm)84~116耐熱温度(℃)-40~+180
バキュームトラップ インナーチューブ位置可変タイプ エーススレッド エース(ACE GLASS)バキュームトラップ インナーチューブ位置可変タイプ エーススレッドエース(ACE GLASS)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
インナーチューブの位置を上下調整することができます。
材質硼硅酸ガラス(パイレックス(R))、Oリング/EFTFE胴長さ(mm)250
滅菌済みスワブ ウッドハンドル 50本入 TexWipe(テックスワイプ)滅菌済みスワブ ウッドハンドル 50本入TexWipe(テックスワイプ)
8,198税込9,018
1袋(50本)
翌々日出荷
滅菌済みで個包装です。
材質ヘッド/コットン、ハンドル/木サイズヘッド/幅6×厚み6×長さ18.2mm、ハンドル長/137mmアズワン品番4-1882-01
滅菌済みスワブ フォーム 50本入 STXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)滅菌済みスワブ フォーム 50本入 STXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
9,698税込10,668
1袋(50本)
12日以内出荷
滅菌済みで個包装です。
材質ヘッド部/ポリウレタンフォーム、ハンドル部/PP
マルチチャンネルピペットラック MTCbioマルチチャンネルピペットラックMTCbio
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットを最大6本まで収納できます。
材質アクリル寸法(mm)360×120×270収納本数(本)8(内、マルチチャンネルタイプは最大6本)アズワン品番4-1862-01
パラフィルムディスペンサー Heathrow ScientificパラフィルムディスペンサーHeathrow Scientific
9,999税込10,999
1個
翌々日出荷
2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
付属品替刃×1個材質ABS
試験管ラック Mega Rack HSシリーズ Heathrow Scientific試験管ラック Mega Rack HSシリーズHeathrow Scientific
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
収納数が多いため、ラックを分けることなく同じグループのチューブを集めることが可能です。
材質PP
攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ ユニコントロールズ攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズユニコントロールズ
359,800税込395,780
1個
18日以内出荷
加圧・真空下での使用が可能です。
材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
フレキシブル・ラボウェイト ワイヤ型 VWRフレキシブル・ラボウェイト ワイヤ型VWR
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。
材質鉛(ビニールコーティング)長さ(mm)300
UNステンレス缶 RoetzmeierUNステンレス缶Roetzmeier
1個
欠品中
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。液体のみ使用可能です。持ち運びが容易なサイズ、形状です。プランジャー(別売)を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能です。
付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)
UNステンレスキャニスター用ロート RoetzmeierUNステンレスキャニスター用ロートRoetzmeier
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(EN:1.4571)アズワン品番4-1633-12
UNステンレスキャニスター用蛇口 5・10L用 RoetzmeierUNステンレスキャニスター用蛇口 5・10L用Roetzmeier
19,999税込21,999
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(EN:1.4301)アズワン品番4-1633-11
UNステンレスキャニスター RoetzmeierUNステンレスキャニスターRoetzmeier
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。圧力調整バルブがついており、蛇口で排水した際に中の液体が出やすいです。
付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN:1.4301)、ガスケット/PTFE容量(L)20規格(UN規格) 3A1/X2.0/300/…/D/BAM5377-D/Rアズワン品番4-1633-03
UNステンレスキャニスター RoetzmeierUNステンレスキャニスターRoetzmeier
69,989税込76,988
1個
12日以内出荷
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。
付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN:1.4571)、ガスケット/PTFE
UNステンレスバレル 横置き用スタンド 25L専用 RoetzmeierUNステンレスバレル 横置き用スタンド 25L専用Roetzmeier
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
アズワン品番4-1632-13
UNステンレスバレル用ロート RoetzmeierUNステンレスバレル用ロートRoetzmeier
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
アズワン品番4-1632-12
UNステンレスバレル バレル RoetzmeierUNステンレスバレル バレルRoetzmeier
95,980税込105,578
1個
13日以内出荷
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。25Lタイプは、別売のスタンドと蛇口を使用すると、横置きのまま保管および排出が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
仕様バレル、UN規格: 1A1/X1.6/400/…/D/BAM9985-D/R材質ステンレス(EN規格:1.4301)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE容量(L)25アズワン品番4-1632-02
実験研究用周辺用品