絞り込み
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)
  • モノタロウ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5)
  • MOTUL(5)
  • コスモ石油(4)
  • エクソンモービル(4)
  • NEEDS(4)
  • SIGMA(シグマ)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • カストロール(3)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • GENTS(ジェンツ)(3)
  • Max Factory(3)
  • MECHADOCK(3)
  • ホンダ(2)
  • プロト(2)
  • elf MOTO(2)
  • MAXIMA(2)
  • スズキ(1)
  • ヤナセ製油(1)
容量(L)
  • 0.5(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JASOから絞り込む
ツーシーティー 2CT WAKO'S(ワコーズ)ツーシーティー 2CTWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
3,240税込3,564
1本(1L)
当日出荷
JASO:FCをクリアしたフルシンセティック2サイクルエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。 高性能2サイクルスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。
用途Full Synthetic 分離給油用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ツーシーアール 2CR WAKO'S(ワコーズ)ツーシーアール 2CRWAKO'S(ワコーズ)(14件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(500mL)
当日出荷
植物油+化学合成油 混合専用 コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。
引火点(℃)264流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)153(40℃)、17.7(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg粘度指数127混合比カート/20:1~30:1、ミニバイク/40:1~50:1塩基価14.7
ブイツーアール V2R WAKO'S(ワコーズ)ブイツーアール V2RWAKO'S(ワコーズ)(13件のレビュー)
2,400税込2,640
1本(500mL)
当日出荷
Full Synthetic 分離混合兼用 ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。 様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。
引火点(℃)104流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)66.5(40℃)、10.3(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L粘度指数143混合比ミニバイク/40:1~50:1、カート/20:1~25:1塩基価19.6危険物の性状非水溶性
2サイクルオイル