ウエストサポーターとは、工事現場などで使う作業用の安全用品の一種であり、作業負荷を軽減させるために装着します。突起物などからの保護の効果もあり、姿勢の改善にも有効です。サポートベルトは、低反発ウレタン素材と滑り止め素材を使用し、腰のフィット感が向上し、重みが軽減されています。安価ながら左右のDカンが便利なシンプルなサポーターも人気が高いです。腰への負担を和らげるサスペンダータイプは、長時間作業に最適。腰に負担のかかりやすい重作業の多い方や腰を痛めたことのある方には、空気圧で腰をやさしく包むエアーポンプ内臓のサポーターがおすすめです。
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。
ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。
軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695
幅(mm)最大/130最小/115
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付
材質ナイロン
質量(g)250
適合ベルト幅(mm)50・60
胴ベルト幅(mm)100
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm)約105
長さ(mm)約660
厚さ(mm)14
質量(g)約270
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)650
幅(mm)100
寸法(mm)サポーター部:650
サイズM
適合ベルト幅(mm)50
ベルト通し数:3
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。新素材で抗菌・防臭効果。蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。
用途腰痛対策補助ベルト
色イエロー
仕様Dカン数:4カ所、超軽量
長さ(mm)700
寸法(幅W×長さL)(mm)(約)130×700
生地特殊ラバー、Wラッセル
130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。
日本製。
長さ(mm)700
質量(g)約410
麻生地風でデザイン性UP 3Dの立体構造クッションにより腰への負担を大幅軽減 可動式ベルトループで工具袋の交換が簡単
『ベルト・ベルトサポーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 墜落制止用器具用胴ベルト
- ウエストサポーター
- 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
- ベルト通し
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。