カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 安全保護具
        • ベルト・ベルトサポーター
          • ウエストサポーター
            • サポートベルト(18)
            • サスペンダータイプ(2)

ウエストサポーター :「腰痛」の検索結果

ウエストサポーターとは、工事現場などで使う作業用の安全用品の一種であり、作業負荷を軽減させるために装着します。突起物などからの保護の効果もあり、姿勢の改善にも有効です。サポートベルトは、低反発ウレタン素材と滑り止め素材を使用し、腰のフィット感が向上し、重みが軽減されています。安価ながら左右のDカンが便利なシンプルなサポーターも人気が高いです。腰への負担を和らげるサスペンダータイプは、長時間作業に最適。腰に負担のかかりやすい重作業の多い方や腰を痛めたことのある方には、空気圧で腰をやさしく包むエアーポンプ内臓のサポーターがおすすめです。
関連キーワード
  • 腰痛ベルト
  • 腰痛防止ベルト
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエストサポーター シナジー プロスターウエストサポーター シナジープロスター(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム幅(mm)最大:160、最小:120
腰痛防止ベルト ワーキングサポーター TRUSCO腰痛防止ベルト ワーキングサポーターTRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。 プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。 腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。 マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。 長時間の立ち仕事。ブラック材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール
新胴当ベルト コヅチ新胴当ベルトコヅチ(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。 超軽量。 裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。 上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。 両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。 Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。 ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。 ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業 工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー) その他あらゆる作業に従事する人に最適長さ(mm)700幅(mm)130材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
サポートベルト SK11サポートベルトSK11
4,998税込5,498
1個
当日出荷
腰回りとツールをFullCompleteします。 立体エアークッションが腰にフィットします。 可動式ベルトループです。
用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。材質ポリエステル幅(mm)150ブラック
腰部保護ベルト”らくようたい”女性用 ミドリ安全腰部保護ベルト”らくようたい”女性用ミドリ安全
5,798税込6,378
1個
当日出荷
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。 腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。 骨盤を補強する効果があります。 下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途女性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用としてホワイト材質ナイロンメッシュ、生ゴム
サポートベルト コヅチサポートベルトコヅチ(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から12日以内出荷
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1130材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン長さ(mm)胴当て:700幅(mm)胴当て:130仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
エアー式 サポーターベルト KH(基陽)エアー式 サポーターベルトKH(基陽)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。 4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。 柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。 5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。 ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。 裏面滑り止め加工でズレを防止します。 同じ形状で、サクラ・フムヘムシリーズのラインナップもございます。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に胴ベルト長さ(mm)770仕様補助ベルト/サポーターベルト材質不織布質量(g)301
腰部保護ベルト”らくようたい”男性用 3Lサイズ ミドリ安全腰部保護ベルト”らくようたい”男性用 3Lサイズミドリ安全
5,798税込6,378
1個
当日出荷
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。 腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。 骨盤を補強する効果があります。 下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用としてブラックトラスコ品番811-1392材質ナイロンメッシュ、生ゴムサイズ3L質量(g)310ウエスト(cm)104~112
フムヘムシリーズ サポーターベルト KH(基陽)フムヘムシリーズ サポーターベルトKH(基陽)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
軽量かつ丈夫で、カジュアル生地が人気なフムヘムシリーズのサポーターベルトです。 縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。 4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。 柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。 5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。 ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。 同じ形状で、サクラ・龍牙シリーズのラインナップもございます。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に全長(mm)855幅(mm)120~165仕様サポーターベルト。エアー式。5点止めタイプ(内3点は可動式)。5点とも開放型ベルト止め材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂厚さ(mm)25質量(g)420
BULK ZERO サポートベルト800 コヅチBULK ZERO サポートベルト800コヅチ
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
業界最軽量クラスのポリエステル素材サポートベルト!腰にフィットした形状により腰痛対策ができ、スムーズな作業をサポート。D環を的確に配置し、腰回りを強化。裏面はメッシュ素材で通気性が良く、ずれを防ぐノンスリップラバー付き!!
用途腰痛対策サポートベルト材質生地/ポリエステル、金具/スチール質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×130×60
サポートベルト コヅチサポートベルトコヅチ
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。新素材で抗菌・防臭効果。蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。
用途腰痛対策補助ベルトイエロー仕様Dカン数:4カ所、超軽量長さ(mm)700寸法(幅W×長さL)(mm)(約)130×700生地特殊ラバー、Wラッセル
サクラシリーズ サポーターベルト KH(基陽)サクラシリーズ サポーターベルトKH(基陽)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。 縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。 4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。 柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。 5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。 ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。 同じ形状で、フムヘム・龍牙シリーズのラインナップもございます。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に
サポートベルト M SK11サポートベルト MSK11
4,998税込5,498
1個
当日出荷
DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。 立体エアークッションが腰にフィットします。
用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。材質ポリエステルブラックベルト長さ(mm)700
サポートベルト L SK11サポートベルト LSK11
4,998税込5,498
1個
当日出荷
DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。 立体エアークッションが腰にフィットします。
用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。材質ポリエステルブラックベルト長さ(mm)800
腰楽サポートベルト コヅチ腰楽サポートベルトコヅチ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。ストッパーにより腰袋ツールケースが脱落しにくく簡単に装着可能です。織ゴムフィッテングベルトトセンターメッシュで蒸れを徹底的に軽減します。中央のベルト通しが約10cm可動、腰袋などの装着が自由にできます。着脱の際もベルトが固定されているので、ずり落ちにくいです。軟性ラバーのステーが背筋を保持し、適度な刺激をあたえます。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン寸法(長さL×幅W)(mm)700×130
ベーシックシリーズ サポーターベルト KH(基陽)ベーシックシリーズ サポーターベルトKH(基陽)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
視認性の高い反射テープ付きで、夜間や暗所でも安全をしっかり確保します。5点のベルト通しで、重量のある腰道具を着用した胴ベルトもしっかり固定します。ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。裏面滑り止め加工でズレを防止します。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に長さ(mm)730ブラック幅(mm)90材質ナイロン100%(1680デニール)厚さ(mm)35質量(g)362適合ベルト幅(mm)50
ベルトハンガーX型 ブラック KH(基陽)ベルトハンガーX型 ブラックKH(基陽)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
従来型は肩からまっすぐ下りたサスペンダー部分が前に2か所、背面に1か所有るのですが、このタイプはそれらとは仕様が大きく異なり、肩部分が体に沿ったデザインで左右に個所から下がるサスペンダー部分にベルトを固定するので邪魔になりにくいです。 胴ベルト自体を巻き込んで固定する方新規なので各社メーカーのどのタイプでも使用可能です。 長さ調整が可能なので155cm~175cmと幅広くご利用頂けます。
用途腰の負担を軽減するサスペンダー機能のベルトハンガーです。 重い方では30キロ近くになる腰回りの重さを肩に分散させることで腰の負担を和らげます。腰痛でお悩みの方にお勧めです。厚さ(mm)(パット部)8質量(g)314ベルト幅(mm)48適応身長(cm)(目安)155~175パッド幅(mm)(肩)67
サポートベルト コヅチサポートベルトコヅチ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。新素材で抗菌・防臭効果。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。ズレにくい特殊ラバー生地採用。
用途腰痛対策補助ベルト仕様Dカン付、抗菌・防臭素材、超軽量
粋龍サポートベルト コヅチ粋龍サポートベルトコヅチ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
腰痛対策用のサポートベルトです。粋な和柄で圧倒的な存在感があります。滑らかなカーブで腰にフィットします。ウエストにフィットし作業用腰袋を安定して装着できます。人間工学に基づいて考案した、ゆるやかな上向きカーブです。
用途腰痛対策用ベルト。材質ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン長さ(mm)約800ゴールド最大幅(mm)130
サポートベルト コヅチサポートベルトコヅチ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
7日以内出荷
新素材で抗菌・防臭効果。(制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します)裏面には蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。装着時もズレにくい特殊ラバー生地を使用。さらにDカンが4箇所ついて使い勝手も優れています。(左右2箇所)人間工学に基づいた腰痛対策ベルト。
用途作業時の腰への負荷軽減に寸法(長さL×幅W)(mm)(約)800×130仕様ロングサイズ

ベルト・ベルトサポーター』には他にこんなカテゴリがあります

腰痛椅子特集
おすすめ人気ランキング
ウエストサポーター