曜日別特売

ウエストサポーター

ウエストサポーター - ENHANCERウエストサポーター - ENHANCERウエストサポーター - ENHANCERウエストサポーター - ENHANCERウエストサポーター - ENHANCERウエストサポーター - ENHANCERウエストサポーター - ENHANCERウエストサポーター - ENHANCER

「保護」、「通気性」、「固定」の機能を盛り込み、疲れを軽減するための高機能エアーサポーター。
安全ロープやクイックホルダー等各種吊り下げ用の大型D環を6個、サスペンダー対応のD環を3個装備。
高い通気性でムレにくいメッシュパネル採用。
動いてもズレにくいクロロプレン。
腰部をしっかりサポートするエアクッション。

用途
作業時の腰のサポートに。
仕様
【D環数】上:3箇所●下:6箇所
材質
ポリエステル
色
レッド/ブラック
タイプ
ロングタイプ(ベルト無し)
適合ベルト幅(mm)
48
内容量
1個
注意
※火の近くでのご使用は避けてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EH-32C 7618529076185290EH-32C160850850×160×60532
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
EH-31C 7618529976185299EH-31C150700700×150×60477
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする