除湿剤・乾燥剤 :「下駄」の検索結果

除湿剤・乾燥剤とは、家庭で発生する湿気を取り除くための商品です。除湿する仕組みやそれに使用する素材は多岐にわたります。シリカゲルなど湿気を吸い取る性質を持つ薬剤を使用したり、温風を送ることで湿気を取り除く電化製品であったりなどと多様。家庭で湿気が発生しやすい押し入れや台所、靴箱の中に設置して湿気を吸い取るタイプもありますし、布団乾燥機も除湿関連商品のひとつです。薬剤を使用して湿気を吸い取るタイプは、水分をためていき使い捨てできる容器タイプ、乾かして再利用できるシートタイプなどがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3個入×1パック。除湿、防カビ、消臭の3つの効果の使い捨てタイプの除湿剤です。場所を選ばずどこにでも気軽に置ける汎用タイプです。置くだけで湿気をとって、カビ対策できます。下駄箱、押入れ、流しの下などの湿気とりに。
成分塩化カルシウム 内容量(mL)420
1パック(3個)ほか
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。 雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。 折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。 カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴 エスコ品番EA763AX-31A 寸法(mm)150×90×220 ブラウン 質量(g)670 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード) スイッチシーソースイッチ切替 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 温度ヒューズ121℃ タイマーゼンマイ式120分
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷