除湿剤・乾燥剤 :「除湿器」の検索結果
除湿剤・乾燥剤とは、家庭で発生する湿気を取り除くための商品です。除湿する仕組みやそれに使用する素材は多岐にわたります。シリカゲルなど湿気を吸い取る性質を持つ薬剤を使用したり、温風を送ることで湿気を取り除く電化製品であったりなどと多様。家庭で湿気が発生しやすい押し入れや台所、靴箱の中に設置して湿気を吸い取るタイプもありますし、布団乾燥機も除湿関連商品のひとつです。薬剤を使用して湿気を吸い取るタイプは、水分をためていき使い捨てできる容器タイプ、乾かして再利用できるシートタイプなどがあります。
関連キーワード
カビ・悪臭サヨナラ!ワイヤレスで繰返し使えるパワフルなミニ除湿消臭器です。
360度全面によるパワフル除湿消臭、水が出ず、縦に・横に・コンパクトに、どこでも置けて重宝です。
乾湿状態を一目でお知らせいたします。
飽和状態でも電源に繋げば簡単に吸湿力復活!何度も使えて便利です。
食品にも心配ない無害な素材を使用し買替いらずでゴミも出ず、お財布と地球にやさしくエコ商品です。
用途台所、靴箱、書庫、浴室、タンス、出張バック、精密機械などの除湿消臭に。
寸法(mm)72.5×201.7
質量(g)400
適合床面積2m2
電源AC100~240V 50/60Hz
吸湿量(mL)120 (25度、湿度85度環境下)
時間吸湿可能:約2~3週間 (25度、湿度85度環境下)、復元:約12~13h
消費電力(W)26(総固定)
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
『日用雑貨』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧縮袋・収納袋
- つっぱり棒・つっぱり棚
- ラック・フック
- タンス・押し入れ用シート
- 防虫剤
- 除湿剤・乾燥剤
- 仏具
- エアコン用品
日用雑貨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。