除湿剤・乾燥剤 :「除湿剤 繰り返し」の検索結果
水捨て不要の乾燥剤です。珪藻土に比べ、除湿性能が約8倍高いです。電子レンジで加熱して再利用可能です!半永久的に繰り返し使うことができます。吸湿状態は横にあるウェット&ドライインジケータの色の変化で一目瞭然です。1個で20Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度60%以下維持)。天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。カバーゴムは衝撃吸収力に優れています。
用途精密機器、工具箱、制御盤内、書庫、靴箱、クローゼットなど除湿をしたい場所に。
トラスコ品番356-6615
材質本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:TPV(熱可塑性エラストマー)
幅(mm)110
高さ(mm)65
奥行(mm)20
除湿量27~33ml
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。
多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。
3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。
再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。
アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。
主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
『日用雑貨』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧縮袋・収納袋
- つっぱり棒・つっぱり棚
- ラック・フック
- タンス・押し入れ用シート
- 防虫剤
- 除湿剤・乾燥剤
- 仏具
- エアコン用品
日用雑貨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。