除湿剤・乾燥剤 :「吸湿材」の検索結果

除湿剤・乾燥剤とは、家庭で発生する湿気を取り除くための商品です。除湿する仕組みやそれに使用する素材は多岐にわたります。シリカゲルなど湿気を吸い取る性質を持つ薬剤を使用したり、温風を送ることで湿気を取り除く電化製品であったりなどと多様。家庭で湿気が発生しやすい押し入れや台所、靴箱の中に設置して湿気を吸い取るタイプもありますし、布団乾燥機も除湿関連商品のひとつです。薬剤を使用して湿気を吸い取るタイプは、水分をためていき使い捨てできる容器タイプ、乾かして再利用できるシートタイプなどがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品タイプ」から絞り込む
シートタイプ
タンクタイプ(3)
袋タイプ(5)
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

安全性の高い防ダニ剤【セグロセラ】を使用。無臭・無揮発の無機系ダニよけ剤で、ダニの水分調整バランスを崩し、増殖抑制をします。吸湿量約270mL。高性能B型シリカゲルは人に快適な湿度にコントロール。再生シグナル付きなので、天日干しで繰り返し使えて経済的。効果は約1年間持続します。紀州産の備長炭を使用した黒いシートが太陽熱を効率よく吸収し、B型シリカゲルの再生速度2倍!※メーカー従来品と比較
成分シリカゲル 商品タイプシートタイプ
1個(440g)
1,898 税込2,088
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング