除湿剤・乾燥剤 :「床下調湿材」の検索結果
除湿剤・乾燥剤とは、家庭で発生する湿気を取り除くための商品です。除湿する仕組みやそれに使用する素材は多岐にわたります。シリカゲルなど湿気を吸い取る性質を持つ薬剤を使用したり、温風を送ることで湿気を取り除く電化製品であったりなどと多様。家庭で湿気が発生しやすい押し入れや台所、靴箱の中に設置して湿気を吸い取るタイプもありますし、布団乾燥機も除湿関連商品のひとつです。薬剤を使用して湿気を吸い取るタイプは、水分をためていき使い捨てできる容器タイプ、乾かして再利用できるシートタイプなどがあります。
「商品タイプ」から絞り込む
ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に!
ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。
数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります)
消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します)
湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です)
除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです)
押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます)
白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします)
冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます)
車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます)
家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)
成分ヤシ柄活性炭100%
寸法(mm)270×360
質量(kg)1.5
包装不織布
使用量1坪当たり3~4個
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
床下に袋のまま敷いて使用。一重不織布包装。床下の湿気を炭八が吸湿することで、木材を腐敗から守り、
カビやシロアリ、ゴキブリなどの害虫が発生するのを防ぐ。
土中から上がってくるニオイやカビ臭を除去。冬の底冷えを解消。
<施工方法>床下点検口や和室の場合は、畳を上げ、座板を外し炭八を敷き詰めます。1畳あたり6~8袋を使用。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
サイズ(cm)幅45×奥行45×厚さ7/袋
1セット(12L×8袋)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
和室や押入れ、ベッドの下に置いて使用。二重不織布包装。生活臭を抑え、お部屋の空気を爽やかに。
ベッドの下に置くと湿気を吸って布団がふっくら。カビやダニの発生も防ぐ。
北側の和室に設置するとベタつく畳がサラサラに。ペットの気になるニオイを吸着。
<使用方法>部屋の隅やベッドの下などに設置。1帖あたり1袋が目安。布団の間に挟むと、湿気がとれてふっくら。炭八を布団から少し出して呼吸できるようにしてください。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
『日用雑貨』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧縮袋・収納袋
- つっぱり棒・つっぱり棚
- ラック・フック
- タンス・押し入れ用シート
- 防虫剤
- 除湿剤・乾燥剤
- 仏具
- エアコン用品
日用雑貨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。