61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)1/4"用
1セット(5個)
409 税込450
当日出荷

ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
1セット(5個)
429 税込472
当日出荷

1袋(10個)
559 税込615
当日出荷

仕様ムシ付、HFC使用可能 適合1/4”フレアー エスコ品番EA402GB-2 長さ(mm)(銅管)50 サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用 対応冷媒種別R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.4 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)68
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32 適合低圧側 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途R410A、R32用 適合高圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32 適合高圧側 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ゴム製チャージングホース・クイックチャージングバルブ・ボールバルブ・クイックアダプタ・異径アダプタの交換用パッキン。
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ピアシングバルブ(TF014) トラスコ品番376-0600
1個
249 税込274
当日出荷

液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a ねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオス アズワン品番64-6755-32
1個
3,198 税込3,518
欠品中

用途R410A、R32用 適合低圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用 適合低圧側冷暖兼用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途R410A、R32用 適合低圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
欠品中

新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8" 仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV 仕様気密用バルブ付 寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP) 接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側) 真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg) アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス 適合真空ポンプEcoシリーズ他 寸法(mm)100×48×52 質量(g)146 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア1/4” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース 適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM 寸法(mm)91×48×48 質量(g)135 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア5/16” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧 質量(g)160 取付ねじ1/8インチNPT 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

適合A44000S/A33000S/A55000S用 質量(g)10
1セット(10個)
969 税込1,066
当日出荷

液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器 対応冷媒種別R410A/R32 トラスコ品番852-1228 ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオス アズワン品番64-6755-33
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合低圧 質量(g)160 取付ねじ1/8インチNPT 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1パック(3個)
699 税込769
当日出荷

底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。
仕様特殊Oリング締付型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a 仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付 接続口径(チャージホース)1/4フレア バルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80 接続ポート1/4フレア
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
用途圧力測定 適合(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5 冷媒R404A、R407C 取付ねじNTP 1/8 ゲージ径(Φmm)68
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用 対応冷媒種別R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、3/8inchホース用 冷媒R12・R22・R502 エスコ品番EA107B
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途R410A、R32用 適合高圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース 適合【充電式真空ポンプ】4CFM 寸法(mm)91×48×48 質量(g)135 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア5/16” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

仕様高耐圧3方ボールバルブ 適合冷暖兼用 タイプ連成計:TA141DH(ー0.1~5.0MPa) 取付ネジ径ゲージ:5/16フレア 接続ポート5/16″フレア
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷