ショルダーストラップ付(肩掛ベルト)。
カギ2個付。
丈夫で長持ちするアルミ製。
仕切板1枚付で用途に応じて使い分けができます。
スプリングベンダーの収納に最適です。
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×285×90
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×110
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
マニホールドケースは付属しておりません。
対応冷媒種別R410A R32
接続口径(inch)5/16フレア
セット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース(バルブ付)、50Φゲージ
常用圧力(MPa)5.5
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M)
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
マニホールドケースは付属しておりません。
対応冷媒種別R410A R32
接続口径(inch)5/16フレア
セット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース、圧力計/連成計、50Φゲージ
常用圧力(MPa)5.5
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M)
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…1/4″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
IP54相等、防塵・防滴。
バックライト機能。
最小表示0.001MPa
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)60
圧力範囲(MPa)-0.1~5.0
ケースABS樹脂ケース
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別R404A・R134a専用
仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
68Φゲージ
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
対応冷媒種別R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.4
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)68
圧力範囲(MPa)0~-0.1
外径(Φmm)40
材質(ケース)SUS304
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。
検査合格証明書(ロット証明)付。
振動吸収機能付。
R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用
圧力範囲(MPa)-0.1~1.8
取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス
付属品専用ケース、電池006P×1
測定範囲1-20000
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)9(006P)電池
精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー熱電対式圧力センサー
機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)15
反応速度(秒)(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38
ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)
表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整)
小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。
特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。
使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5
質量(kg)1.55(ケース含む)
全高(mm)200
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.4
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
仕様冷暖兼用
セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)60
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。
検査合格証明書(ロット証明)付。
振動吸収機能付。
R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用
圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
付属品TASCO BLACK専用ケース
取付ねじ1/8″NPT
圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5
対応冷媒種別R410A・R32
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート5/16″フレア
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)
セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケースTA122CS-2
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様全キットケース付き
タイプ【連成計・圧力計】低圧側:ー0.1~1.8MPa(TA141NA)、高圧側:ー0.1~3.8MPa(TA140NA)
取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
チャージホース92cm(赤・青・黄)(TA134FN)
接続ポートホース:1/4フレア(TA124ZA-1)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別R404A・R134a専用
仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3
接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)80
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
ケースTA122CS-2
真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
接続口径(チャージホース)5/16フレア
チャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3)
仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1)
真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH)
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン
接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
1セット
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a
仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
バルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)-0.1~3.8
取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート1/4フレア
チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)
仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
取付ねじ1/8NPT
ホース接続径5/16フレア
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケース品番TA122CS-2
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケースTA122CS-2
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケースTA122CS-2
軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。
付属品TASCO BLACK専用ケース
取付ねじ1/8″NPT
圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5
対応冷媒種別R410A・R32
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート5/16″フレア
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
ケースTA122CS-2
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.5
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
接続口径(inch)5/16フレア
ホース長さ(cm)150
チャージホースTA133AF(赤・青・黄)
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケースTA122CS-2
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1
2
次へ
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。