R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80