マニホールド :「安全用」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A/R32 常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 使用圧力(MPa)5.5 対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 赤・青・黄 接続口径5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5 対応冷媒種別R410A/R32
1セット(3本)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A、R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A、R32用 常用圧力(MPa)5.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用 接続口径5/16フレア 仕様バルブ付 セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP54相等、防塵・防滴。 バックライト機能。
最小表示0.001MPa 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)60 圧力範囲(MPa)-0.1~5.0 ケースABS樹脂ケース
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用 セット内容(赤・青・黄)3本セット
1セット(3本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水性能IP65なので粉塵の侵入を防止し、一定の防水性を兼ね備えた構造。ケース同士の積み重ねが可能なスタック機構を採用。冷媒ごとに揃える方の多いマニホールドの収納にも非常に便利です。市販の南京錠などを取付可能な盗難防止用ロック穴も設けております
1箱
5,798 税込6,378
4日以内出荷

液冷媒を気体(ミスト状)に変え、機器のコンプレッサーに負担をかけずに冷媒を早く安全にチャージすることができます。
用途R22、R12、R500、R502用
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア 仕様冷暖兼用 セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG) ゲージ径(Φmm)60
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア 仕様冷暖兼用 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG) ゲージ径(Φmm)60
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~3.8 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス 保護等級IP54相等 連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0 ゲージ径(Φmm)60 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOデジタル連成計
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0 最小表示0.001MPa 外径(Φ)ゲージ:78 材質(ケース)ASB樹脂 保護等級IP65相等 機能バックライト機能 使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf 取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷