マニホールド :「温度計 配管」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
15,980 税込17,578
欠品中

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用 対応冷媒種別R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.4 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)68
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.4 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
1台ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用 対応冷媒種別R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1~3.4 ゲージ径(Φmm)68
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用 接続口径(チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
用途R22,R12、R502専用 対応冷媒種別R22,R12、R502専用 仕様サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 連成計(MPa)-0.1~3.5 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~3.8 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷

対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。圧力計…TA140S、連成計…TA141S。R463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用 適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ) 圧力範囲(MPa)0.1~3.5 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ) 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~1.8MPa
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷