材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)
付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ
外径(Φmm)80(ゲージ)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)300
適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)
ゲージ径(Φmm)80
ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV
仕様気密用バルブ付
寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)
接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
1セット(5個)
¥429
税込¥472
当日出荷
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス
保護等級IP54相等
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
ホースホルダー付。
サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)1/4"用
1セット(5個)
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
表示圧力範囲(MPa)0~5.0
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
ゲージ径(Φmm)80
接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
銅管・チャージホース(1/4インチ)に接続ができます。
接続口径(inch)1/8NPT(メス)×1/4フレア(オス)
径(Φ)(流通)6
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)
仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
取付ねじ1/8NPT
ホース接続径5/16フレア
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケース品番TA122CS-2
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.4
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
R410A、R32飽和温度目盛。
振動吸収機能付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32
適合低圧側
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)50
圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68
ホース長さ(cm)チャージ:92
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
R600a、R290飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
用途R600a、R290用
取付ネジ径1/8NPT
外径(Φmm)80
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
R600a、R290飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
用途R600a、R290用
取付ネジ径1/8NPT
外径(Φmm)68
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。