マニホールド :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1パック(2個)
¥199
税込¥219
4日以内出荷
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)8.7
1パック(6個)
¥449
税込¥494
当日出荷
1セット(2個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)5.5
新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C
仕様1/4"銅管付
長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
使用圧力(MPa)5.5
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
高さ(mm)53
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a
仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)-0.1~3.8
材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン
取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)190
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
仕様シールキャップ付
取付ねじW26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
用途TA124B、E、F、NBタイプ用
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
高圧耐用ニードルパッキン採用
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
仕様サイトグラス付
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
セット内容(赤・青・黄)3本セット
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~3.8
真空計(MPa)0~-0.1
チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)
接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)
ゲージ径(Φmm)80
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
1パック(6個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
接続ポート径1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ねじ1/8NPT
仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)75
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8
取付ねじ1/8NPT
仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)75
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ねじ1/8NPT
仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)75
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
仕様ムシ押し付
対応冷媒種別R22、R12、R502用
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a
仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
バルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)-0.1~3.8
取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート1/4フレア
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A
仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ
タイプボールバルブ式
温度表示R410A、R32
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
連成計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
ホースホルダー付。
サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
パッキン、シールキャップ付 。モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。
ホース接続径3/8"フレア
接続径ボンベ:W20-16
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
パッキン、シールキャップ付 。モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。
ホース接続径1/4"フレア
接続径ボンベ:W20-16
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
ゲージ径(Φmm)68
セット内容ウルトラミニツーステージ真空ポンプ 逆止弁付(TA150SW)、ボールバルブ式シングルゲージマニホールド(TA123C)、クイックハンドル式フレアツール(TA550HB)、チャージホース R410A/R32 青 92cm(TA132AF-2)、チャージホース R410A/R32 黄 92cm(TA132AF-3)、チューブカッター(TA560)、クランクリーマー(TA520CK)、高精度トルクレンチ 1/4” 校正証明書付(TA771ST-2)、高精度トルクレンチ 3/8” 校正証明書付(TA771ST-3)、タスコツールバッグ(TA873TS)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。