マニホールド :「無線 ライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番253-4985 セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷

4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用 トラスコ品番253-4978 セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1 測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷