1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。
流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
バルブ形式ボールバルブ式
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。
3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)
バルブ形式ボールバルブ式
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。
HFCオールキット(ボールバルブ付)。
対応冷媒種別R410A/R32
接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本
仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。
流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
バルブ形式ボールバルブ式
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。
R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。
また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
バルブ形式ニードルバルブ式
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
フック付。
対応冷媒種別R22、R12、R502用
接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
バルブ形式ボールバルブ式
真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
対応冷媒種別R22、R12、R502用
接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)
バルブ形式ボールバルブ式
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a、R507A用
接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)
バルブ形式ボールバルブ式
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。
R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。
また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
バルブ形式ニードルバルブ式
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。
外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。
8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。
SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)
質量(g)約350
電源006(9V)電池×1
圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar
コード長さ(m)1
消費電流(mA)約DC25
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
サンプリング周期0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
分離プローブなので様々な用途での測定が可能。
付属品取扱説明書、ハードケース
測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi
質量(g)350
電源単3電池×6、ACアダプター(別売)
測定精度±1%F.S.(23±5℃)
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
データ記録件数99データ(手動)
記録間隔2秒~8時間
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。