11ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
962件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134aゲージマニホールドチャージングホース 3本セット ワザアリツールズR134aゲージマニホールドチャージングホース 3本セットワザアリツールズ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
R134aゲージマニホールドチャージングホース 3本セット
用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
R134a 専用ゲージマニホールド本体 ワザアリツールズR134a 専用ゲージマニホールド本体ワザアリツールズ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
R134a 専用ゲージマニホールド本体
用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
ワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセット ワザアリツールズワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセットワザアリツールズ
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
・ボールバルブ式により、90℃の回転で開閉が可能・耐久性も高く機密性も高いため、冷媒の漏れを最小限にすることが可能・独自設計のゲージカバーによる本体の耐久性向上
用途【セット内容】WZT-300-MF2 R134a 専用マニホールドゲージ本体WZT-300-MF3 R134a ゲージマニホールドチャージングホース 3本セットWZT-300-MF3-1 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(青) 1/4 SAEWZT-300-MF3-2 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(赤) 1/4 SAEWZT-300-MF3-3 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(黄) 1/4 SAEWZT-300-MF4 R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ 青 M14×1.5WZT-300-MF5 R134a 用ゲージマニホールド 高圧カプラ 赤WZT-300-MF6 R134a 用バルブコアリムーバー R134a専用 M14×1.5WZT-300-MF7 R134a 用ゲージマニホールドパッキンセット(ホース用パッキン2個 ホース用デプレッサー1個)WZT-300-MF8 R134a 用ゲージマニホールド低圧側アダプターWZT-300-MF9 R134a 用ゲージマニホールド高圧側アダプターWZT-300-MF10 R134a 用ゲージマニホールド缶切バルブ M14 ×1.25
ワザアリツールズ R134a POE専用接続ホース ワザアリツールズワザアリツールズ R134a POE専用接続ホースワザアリツールズ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
冷媒ガス簡易注入ホース R134a・POE用
ワザアリツールズ R134a PAG専用接続ホース ワザアリツールズワザアリツールズ R134a PAG専用接続ホースワザアリツールズ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
冷媒ガス簡易注入ホース R134a・PAG用
ワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホース ワザアリツールズワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホースワザアリツールズ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・PAG用
低圧ゲージ A-Gas Japan低圧ゲージA-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オールインワンゲージ80Φ低圧ゲージ飽和温度目盛付振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
低圧ゲージ A-Gas Japan低圧ゲージA-Gas Japan
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf、68Φ低圧ゲージHFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.6
高圧ゲージ A-Gas Japan高圧ゲージA-Gas Japan
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf、68Φ高圧ゲージHFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~4.0
高圧ゲージ A-Gas Japan高圧ゲージA-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オールインワンゲージ80Φ高圧ゲージ飽和温度目盛付振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
チャージホースパッキン A-Gas JapanチャージホースパッキンA-Gas Japan
999税込1,099
1セット(6個)
5日以内出荷
R1234YF用チャージホースパッキン
チャージホースパッキン A-Gas JapanチャージホースパッキンA-Gas Japan
999税込1,099
1セット(6個)
5日以内出荷
3/8"チャージホースパッキン
チャージホース A-Gas JapanチャージホースA-Gas Japan
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
変換アダプタ要らずのラクラク装着が可能
チャージホース A-Gas JapanチャージホースA-Gas Japan
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
150cm(ミリタイプ)
チャージホース A-Gas JapanチャージホースA-Gas Japan
5,198税込5,718
1本ほか
5日以内出荷
HFO-1234yf用チャージホース
長さ(cm)150口径M12P1.5オス×M12P1.5オス
マニホールドケース A-Gas JapanマニホールドケースA-Gas Japan
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
内部クッション付き(取り外し可能)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)400×40×325
収納ケース A-Gas Japan収納ケースA-Gas Japan
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合機種FS-703Y
ミニマニホールドキット A-Gas JapanミニマニホールドキットA-Gas Japan
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
150cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
ミニマニホールドキット A-Gas JapanミニマニホールドキットA-Gas Japan
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
92cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
チャージバルブ用パッキン A-Gas Japanチャージバルブ用パッキンA-Gas Japan
999税込1,099
1セット(3個)
5日以内出荷
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
R22・R12・R502用ウルトラミニチャージバルブ
口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
R407C・R404A用ウルトラミニチャージバルブ
口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
R410A用ウルトラミニチャージバルブ
口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
アンモニアゲージ イチネンTASCOアンモニアゲージイチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ステンレスブルドン管。飽和温度目盛り付。
ねじ径(NPT)1/4″基本仕様68Φmm
HC冷媒用ゲージマニホールド イチネンTASCOHC冷媒用ゲージマニホールドイチネンTASCO
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
ゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドボディ イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドボディイチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ボール弁式開閉バルブサイトグラス付
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″接続ポート(フレア)5/16″
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!ボール弁式開閉バルブ
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
対応チャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134FN)取付ねじゲージ:1/8″(NPT)連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DH)接続ポートホース:1/4″(フレア)
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOR410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
66,980税込73,678
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
チャージングホース イチネンTASCOチャージングホースイチネンTASCO
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。最大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。
接続口径1/2”×1/4”径(Φ)ホース径:1/2”長さ(cm)180
HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCOHC冷媒用ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)R600a・R290冷媒飽和温度目盛付サイトグラス付マニホールドボディチャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68ホース長さ(cm)チャージ:92
ゲージブーツセット イチネンTASCOゲージブーツセットイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ゲージを衝撃から保護します。
デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセットtesto(テストー)
60,980税込67,078
1セット
当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
testo 560iヨウ スマートバルブ testo(テストー)testo 560iヨウ スマートバルブtesto(テストー)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
testo 560i用スマートスバルブは、テストーのデジタルマニホールド(別売)とスマートスケール(別売)をワイヤレス接続し、冷媒充填作業の操作をするためのデジタルバルブです。テストーデジタルマニホールド、スマートスケール、スマートバルブをワイヤレス接続し、デジタルマニホールドまたはアプリで冷媒充填量をワイヤレス管理
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品9V角形電池×1トラスコ品番423-4099セット内容testo 560i スマートバルブ耐圧(bar)動作時:35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.36MB)
デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 557s セットtesto(テストー)
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
スマートスケール testo 560i 自動充填セット testo(テストー)スマートスケール testo 560i 自動充填セットtesto(テストー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品単3乾電池×49V角形電池×1トラスコ品番423-4101セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ分解能0.01kg動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH測定範囲(kg)0~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.36MB)
スマートスケール testo 560i testo(テストー)スマートスケール testo 560itesto(テストー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品単3乾電池 × 4トラスコ品番423-4074セット内容testo 560i スマートスケール、ショルダーバッグ分解能0.01 kg動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH測定範囲(kg)0 ~ 100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.36MB)
ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド