絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
960件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
R22・R12・R502用ウルトラミニチャージバルブ
口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
R407C・R404A用ウルトラミニチャージバルブ
口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
デジタル真空ミクロンゲージ A-Gas Japanデジタル真空ミクロンゲージA-Gas Japan
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
測定範囲12000~10Micron電源単3電池×3(ACアダプタ別売)機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、PsコネクタM10P1.5×1/4"F
アンモニアゲージ イチネンTASCOアンモニアゲージイチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ステンレスブルドン管。飽和温度目盛り付。
ねじ径(NPT)1/4″基本仕様68Φmm
HC冷媒用ゲージマニホールド イチネンTASCOHC冷媒用ゲージマニホールドイチネンTASCO
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
ゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドボディ イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドボディイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ボール弁式開閉バルブサイトグラス付
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″接続ポート(フレア)5/16″
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!ボール弁式開閉バルブ
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
対応チャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134FN)取付ねじゲージ:1/8″(NPT)連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DH)接続ポートホース:1/4″(フレア)
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
72,980税込80,278
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOR410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
66,980税込73,678
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
チャージングホース イチネンTASCOチャージングホースイチネンTASCO
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。最大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。
接続口径1/2”×1/4”径(Φ)ホース径:1/2”長さ(cm)180
HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCOHC冷媒用ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)R600a・R290冷媒飽和温度目盛付サイトグラス付マニホールドボディチャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68ホース長さ(cm)チャージ:92
チェーン付フレアキャップ イチネンTASCOチェーン付フレアキャップイチネンTASCO
829税込912
1台
翌々日出荷
チェーン付で紛失を防ぎます。
サイズ1/4″(フレア)入数2ヶ
デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセットtesto(テストー)
67,980税込74,778
1セット
当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
スマートマニホールド testo 550i セット testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セットtesto(テストー)
64,980税込71,478
1セット
8日以内出荷
スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8150セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.28MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
testo 560iヨウ スマートバルブ testo(テストー)testo 560iヨウ スマートバルブtesto(テストー)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
testo 560i用スマートスバルブは、テストーのデジタルマニホールド(別売)とスマートスケール(別売)をワイヤレス接続し、冷媒充填作業の操作をするためのデジタルバルブです。テストーデジタルマニホールド、スマートスケール、スマートバルブをワイヤレス接続し、デジタルマニホールドまたはアプリで冷媒充填量をワイヤレス管理
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品9V角形電池×1トラスコ品番423-4099セット内容testo 560i スマートバルブ耐圧(bar)動作時:35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.36MB)
デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 557s セットtesto(テストー)
97,980税込107,778
1セット
当日出荷
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
スマートスケール testo 560i 自動充填セット testo(テストー)スマートスケール testo 560i 自動充填セットtesto(テストー)
66,980税込73,678
1セット
翌々日出荷
testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品単3乾電池×49V角形電池×1トラスコ品番423-4101セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ分解能0.01kg動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH測定範囲(kg)0~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.36MB)
スマートスケール testo 560i testo(テストー)スマートスケール testo 560itesto(テストー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品単3乾電池 × 4トラスコ品番423-4074セット内容testo 560i スマートスケール、ショルダーバッグ分解能0.01 kg動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH測定範囲(kg)0 ~ 100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.36MB)
ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用) アサダボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)アサダ
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケーストラスコ品番554-3995セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース材質アルミ、真鍮、樹脂接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
デジタルバキュームゲージYJACK VAC アサダデジタルバキュームゲージYJACK VACアサダ
53,980税込59,378
1個
当日出荷
専用アプリ連携で機能充実Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能専用アプリで気密試験やデータ記録も可能電池寿命240 時間(スリープモードあり)
測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)~ 0.13Pa abs(. 1ミクロン)質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40電源単4アルカリ乾電池×2本センサーサーモパイルセンサ
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズデジタルマニホールド(スタンダードホースセット)BBKテクノロジーズ
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m) イチネンTASCO大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m)イチネンTASCO
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース大口径で素早い回収が可能破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性高耐圧性の4層構造長さ…180cmホース径…1/2”接続口径…3/8”×1/2”
接続口径3/8×1/2ホース長さ(m)1.8
アンモニア用マニホールドセット イチネンTASCOアンモニア用マニホールドセットイチネンTASCO
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。【仕様】・高圧連成計…Φ68 -0.1~2.8MPa・低圧連成計…Φ68 -0.1~1.0MPa・ホース接続ポート…3/8″フレア(UNF5/8″-18)・ホース…アンモニア用両端3/8″フレア 長さ122cm×3
チャージングホース(アンモニア用)610cm イチネンTASCOチャージングホース(アンモニア用)610cmイチネンTASCO
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
アンモニア冷媒専用3/8″フレア両端鉄ローレット常用圧力 3.5MPa破壊圧力 17.2MPa長さ(cm)…610
ホース長さ(cm)610
4バルブマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCO4バルブマニホールドキット(92cmホース)イチネンTASCO
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、5/16″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1
両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付) イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付)イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア交換用パッキン:TA136P-1
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)30
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1mイチネンTASCO
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア長さ…1m交換用パッキン:TA166H-1P
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)1
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5mイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P常用圧力…4.5MPa接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア長さ…5m
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)5
チャージングホース(アンモニア用)122cm イチネンTASCOチャージングホース(アンモニア用)122cmイチネンTASCO
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
アンモニア冷媒専用仕様・3/8″フレア両端鉄ローレット常用圧力…3.5MPa破壊圧力…17.2MPa長さ(cm)…122
長さ(cm)122
大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/4金具、ホース径1/2、1.8m) イチネンTASCO大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/4金具、ホース径1/2、1.8m)イチネンTASCO
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース大口径で素早い回収が可能破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性高耐圧性の4層構造長さ…180cmホース径…1/2”接続口径…3/8”×1/4”
接続口径3/8”×1/4”長さ(cm)180
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3mイチネンTASCO
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア長さ…3m交換用パッキン:TA166H-1P
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)3
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10mイチネンTASCO
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P(TA132TC)常用圧力…4.5MPa 接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア長さ…10m
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)10
チャージングホース(アンモニア用)244cm イチネンTASCOチャージングホース(アンモニア用)244cmイチネンTASCO
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アンモニア冷媒専用仕様・3/8″フレア両端鉄ローレット常用圧力…3.5MPa破壊圧力…17.2MPa長さ(cm)…244
長さ(cm)244
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
66,980税込73,678
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレアボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)圧力計/連成計…TA141DH×2適用…冷暖兼用
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様 イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様イチネンTASCO
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド