絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
960件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベアダプタW20-16 1/4フレア イチネンTASCOボンベアダプタW20-16 1/4フレアイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パッキン、シールキャップ付 モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。
ホース接続径1/4"フレア接続径ボンベ:W20-16
バルブコアリムーバー(HFC用ムシ入) イチネンTASCOバルブコアリムーバー(HFC用ムシ入)イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
HFC用ムシ入タップ付き
全長(mm)130入数(個)ムシ:6
ミニボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOミニボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPaボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコF1/4"xNPT1/8" アクセスバルブエスコ
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA402GC-1
R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)68接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
チャージホースパッキン R407C、R404A、R507A、R134a用 1/4 A-Gas Japan(旧:FUSO)チャージホースパッキン R407C、R404A、R507A、R134a用 1/4A-Gas Japan(旧:FUSO)
599税込659
1袋(6個)
当日出荷
アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (溶接チューブ)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)47接続口径1/4オスフレア
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダR407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタアサダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキンイチネンTASCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(3個)
当日出荷
用途R22、R12、R502用 3/8ホース用材質NBR
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレアイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
1/4インチ200mm 銅管付アクセスバルブ エスコ1/4インチ200mm 銅管付アクセスバルブエスコ
1,760税込1,936
1セット(2本)
当日出荷
エスコ品番EA402GA-2
デジタル真空ゲージ5/16R アサダデジタル真空ゲージ5/16Rアサダ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
ラチェットトルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)ラチェットトルクレンチロビネア(ROBINAIR)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ラチェットトルクレンチ 全長270mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径(26mm×トルク値(55Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)270
酸素調整器用ゲージ イチネンTASCO酸素調整器用ゲージイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
酸素ホース用中間継手 イチネンTASCO酸素ホース用中間継手イチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様酸素ホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 正ネジ両端オス
フレアタイプ圧力計 イチネンTASCOフレアタイプ圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧力範囲(MPa)0~6接続口1/4"フレアオス寸法(Φmm)60
ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用) A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダR410A/R32用チャージングホースプラスⅡアサダ
4,598税込5,058特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)アサダ
7,498税込8,248
1本ほか
3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡアサダ
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
デジタル真空計 イチネンTASCOデジタル真空計イチネンTASCO(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス付属品専用ケース、電池006P×1測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式) イチネンTASCOフレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR22ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
スピンホースセット(TASCO BLACK) イチネンTASCOスピンホースセット(TASCO BLACK)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1セット(3本)
4日以内出荷
ホースの取り回しが劇的に変わる!ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。
セット内容赤×1、青×1、黄×1接続口径5/16"フレア
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5mイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1/4ロングチャージホース(5m) イチネンTASCO1/4ロングチャージホース(5m)イチネンTASCO
6,498税込7,148
1本
当日出荷
接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)ホース長さ(m)5
アセチレン調整器用ゲージ イチネンTASCOアセチレン調整器用ゲージイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCO高精度圧力計(低圧側)イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
3/8"x1.0m チャージングホース エスコ3/8"x1.0m チャージングホースエスコ
4,980税込5,478
1個
当日出荷
エスコ品番EA104FB-1
マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOマニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレア仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ常用圧力(MPa)3.5
R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCOR410A/R32高精度連成計イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
マニホールドケース アサダマニホールドケースアサダ
3,598税込3,958
1台
当日出荷
マニホールドを衝撃や振動から保護!!
寸法(縦×横×高さ)(mm)120×340×340アズワン品番64-6753-62
R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールドイチネンTASCO(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキンA-Gas Japan(旧:FUSO)
699税込769
1パック(3個)
当日出荷
適合FS-760A
真空ゲージ アサダ真空ゲージアサダ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲0~-0.1ねじ径(inch)1/8NPT外径(Φmm)68アズワン品番64-6753-43
ピアシングバルブ用ガスケット アサダピアシングバルブ用ガスケットアサダ
249税込274
1個
当日出荷
適合ピアシングバルブ(TF014)トラスコ品番376-0600
5/16”バルブコア抜きツール アサダ5/16”バルブコア抜きツールアサダ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R401A、R32対応冷媒種別R401A、R32仕様アクセスポート付きねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6747-83接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)
R410A用チューブピアシングバルブ イチネンTASCOR410A用チューブピアシングバルブイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス
R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキンイチネンTASCO
219税込241
1パック(6個)
当日出荷
用途TA165、TA165B用

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド