絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
960件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャージホースキャップ イチネンTASCOチャージホースキャップイチネンTASCO
379税込417
1袋
当日出荷
傷や異物混入のリスクから接続口を守る!冷凍・空調機器のメンテナンス時に使用頻度が高いチャージホースの接続口からの異物混入や、不慮の傷などから物理的に守ります。取り付け・取り外しもしやすい形状でTASCO製の1/4”、5/16”チャージホースにお使いいただけます。※カーエアコン用チャージホース、TASCO BLACKシリーズ、現行品以外のホース、他社製品には使用できません。
材質ポリプロピレン入数(個)6
異径ショートチャージホース イチネンTASCO異径ショートチャージホースイチネンTASCO
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)※冷媒の混用をしないでください。
長さ(cm)20
デジタル真空ゲージ5/16L アサダデジタル真空ゲージ5/16Lアサダ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
デジタル真空ゲージ1/4 アサダデジタル真空ゲージ1/4アサダ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0
デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セットtesto(テストー)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOミニボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
14,900税込16,390
1セット
4日以内出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
サイトグラス付ミニマニホールドセット BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
4バルブマニホールド イチネンTASCO4バルブマニホールドイチネンTASCO
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド対応冷媒…R410A、R32仕様…Φ80高・低圧ゲージ
対応冷媒種別R410A、R32
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32ボール弁式開閉バルブゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア圧力計…TA140S、連成計…TA141SR463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCOR448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCOR448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404Aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5mイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmチャージホース) イチネンTASCOR448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmチャージホース)イチネンTASCO
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
仕様全キットケース付きタイプ【連成計・圧力計】低圧側:ー0.1~1.8MPa(TA141NA)、高圧側:ー0.1~3.8MPa(TA140NA)取付ネジ径ゲージ:1/8NPTチャージホース92cm(赤・青・黄)(TA134FN)接続ポートホース:1/4フレア(TA124ZA-1)
HFO1234yfボンベアダプタ アサダHFO1234yfボンベアダプタアサダ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
接続ホース:1/2"アクメ左ねじメス×1/4"フレアオス
3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ アサダ3/8"アンモニアチャージングホースアダプタアサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
鋼製(メッキ)のフレアユニオン。
マニホールドセット JAPPYマニホールドセットJAPPY
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
エアコン設置やメンテの際、真空引きやガスチャージにご使用いただけます 室外機などに取り付けられるフック+マグネット付きストラップ 140mm×130mmのコンパクトサイズ 開閉状態が一目でわかるボールバルブ式 専用アルミケース付き マグネット付きストラップで取り付け場所に困りません!
寸法(mm)マニホールド:140×130使用冷媒R410A、R32バルブボールバルブ方式ゲージ青(低圧)、赤(高圧)
チャージバルブ JAPPYチャージバルブJAPPY
4,798税込5,278
1個
当日出荷
チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!
寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
ECOバルブチャージホース BBKテクノロジーズECOバルブチャージホースBBKテクノロジーズ
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ エスコUNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H)質量(g)90使用圧力(MPa)3.92耐圧(MPa)5.0アズワン品番64-7815-59対応冷媒種別R12・R22・R502
マニホールドAD本体 アサダマニホールドAD本体アサダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
奥行(mm)240高さ(mm)105(箱サイズ)幅(mm)265
ECOバルブチャージングホース BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースBBKテクノロジーズ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用長さ(cm)90質量(g)210常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄 イエロー ジャケット1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄イエロー ジャケット
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7
アセチレンホース イチネンTASCOアセチレンホースイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個(5m)ほか
5日以内出荷
アセチレン・サンソホース イチネンTASCOアセチレン・サンソホースイチネンTASCO
9,498税込10,448
1個(5m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
低圧クイックジョイント1/4 アサダ低圧クイックジョイント1/4アサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カプラで簡単にジョイントできます。
用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7028タイプ低圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ
高圧クイックジョイント1/4 アサダ高圧クイックジョイント1/4アサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カプラで簡単にジョイントできます。
用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7029タイプ高圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ
アクセスコントロールバルブ アサダアクセスコントロールバルブアサダ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トラスコ品番772-6660接続サイズ5/16フレア(UNF1/2-20山)
真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCO真空ゲージキット(5/16接続)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
カーエアコン用クイックジョイント1/4フレア イチネンTASCOカーエアコン用クイックジョイント1/4フレアイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
取付ねじサイズ(ホース)1/4″フレア
ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット イチネンTASCOボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キットイチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレアセット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ゲージ径(Φmm)68
TA166HC/YA用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166HC/YA用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
入数2個
チャージホースセット(R134a)240cm 片側60° イチネンTASCOチャージホースセット(R134a)240cm 片側60°イチネンTASCO
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)長さ(cm)240セット内容TA137HD(TA137HD-1~-3各1本)角度(°)(チャージホース片側)60
チャージホースセット(R134a)150cm 片側60° イチネンTASCOチャージホースセット(R134a)150cm 片側60°イチネンTASCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)長さ(cm)150セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)角度(°)(チャージホース片側)60
真空センサー用チーズ5/16”用 イチネンTASCO真空センサー用チーズ5/16”用イチネンTASCO
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 日本製。
コンパクトアルミケース イチネンTASCOコンパクトアルミケースイチネンTASCO
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ショルダーストラップ付(肩掛ベルト)。 カギ2個付。 丈夫で長持ちするアルミ製。 仕切板1枚付で用途に応じて使い分けができます。 スプリングベンダーの収納に最適です。
質量(kg)2.1耐荷重(kg)15内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×285×90外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×110
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド イチネンTASCOボールバルブ式デジタルシングルマニホールドイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア仕様冷暖兼用取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
高精度圧力計(高圧側) イチネンTASCO高精度圧力計(高圧側)イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
コントロールバルブパッキン BBKテクノロジーズコントロールバルブパッキンBBKテクノロジーズ
969税込1,066
1セット(10個)
当日出荷
適合A44000S/A33000S/A55000S用質量(g)10

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド