押釦開閉器 :「動力用押し釦開閉器 3.7kw」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式 ボタン色ON:黒/OFF:赤 構造表面形 耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度85%RH以下 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷) 長さ(mm)144 幅(mm)60 品名動力用押しボタンスイッチ 取付方式2-M4用取付穴 奥行(mm)59 動作方式その他 相対湿度(%RH)85以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)