押釦開閉器 :「投光器 LED」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型設計、暑さ僅か3.5mmの薄型設計。取り付けスペースがほとんど無い場所にも設置可能です。背面からも見やすい表示灯、センサ背面からでも視認性抜群の安定表示灯(緑色LED)と出力表示(橙LED)を装備。光軸調整の際、背面からでも表示灯が確認できます。高速応答0.5ms、IP67の保護構造
従来品と比較し、透過形で約45%も消費電流を低減、従来品と比較し、2倍の検出距離を実現、表示灯は一層見やすく、内部反射構造のカバーを採用しています。IP67の保護構造
仕様●透過型●電源電圧:DC12~24V(最大動作範囲DC10~30V、リップル10%含む)●消費電流●▼透過型:投光器 8mA以下、受光器 11mA以下●回帰反射型:13mA以下●拡散反射形:15mA以下●光源:赤色LED●検出距離:透過形 20m●回帰反射形:4m●拡散反射形:80cm●検出物体:透過形 Φ12mm以上の不透明体●回帰反射形:Φ50mm以上の不透明体●拡散反射形:不透明体
アズワン品番68-1781-36
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。