絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(3)
  • マルヤス電業(843)
  • Festo(48)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(32)
  • NORGREN(28)
  • 大日製作所(24)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 三栄精機製作所(12)
  • エスコ(10)
  • 北陽電機(6)
  • CKD(5)
  • 象印チェンブロック(2)
  • トーヨーコーケン(TKK)(2)
  • 富士電機(1)
  • RS PRO(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
接点構成
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XAC 前面取り付け, 黄 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XAC 前面取り付け, 黄シュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質押しボタン:プラスチックシリーズHarmony XACボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:黄RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP69カットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:前面取り付け最小動作温度(℃)-25
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 4 点用, ポリプロピレン シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 4 点用, ポリプロピレンシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 4長さ(mm)80幅(mm)440寸法(mm)80×440×107エンクロージャ:黄シリーズXACA深さ(mm)107穴数4材質(ボックス)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)30最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 6 点用, ポリプロピレン シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 6 点用, ポリプロピレンシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 6長さ(mm)80幅(mm)500寸法(mm)80×500×107エンクロージャ:黄シリーズXACA深さ(mm)107穴数6材質(ボックス)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)30最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25
シュナイダーエレクトリック,  コントロールステーションスイッチ, XAPS11111N シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック, コントロールステーションスイッチ, XAPS11111Nシュナイダーエレクトリック
26,420税込29,062
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:ありシリーズHarmony XAP接点構成SPST材質(ボックス)亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応特性XAP Sシリーズ制御ボックス、キー付き. ロック付き亜鉛合金ハウジング。 始動 / 停止又は火災警報の用途向け。 XAPS14431Nモデルは埋込型バージョンです。 その他は表面取り付けです。 保護等級IP54 2つのキーが付属。IP等級IP54最小動作温度(℃)-25
XACA9415 シュナイダーエレクトリックXACA9415シュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.01タイプProduct or Component:Head for push-button使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACAレンズ色保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70クラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)取付面位置Front of enclosure耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
XACA06 シュナイダーエレクトリックXACA06シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.665Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
XACA04 シュナイダーエレクトリックXACA04シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.54Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
無線リモートターミナル シュナイダーエレクトリック無線リモートターミナルシュナイダーエレクトリック
169,000税込185,900
1台
41日以内出荷
無線ホイストシステム シュナイダーエレクトリック無線ホイストシステムシュナイダーエレクトリック
209,800税込230,780
1台
41日以内出荷
無線システムベース シュナイダーエレクトリック無線システムベースシュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1台
41日以内出荷
保護等級IP66
押釦開閉器