2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 6 長さ(mm)80 幅(mm)500 寸法(mm)80×500×107 エンクロージャ:黄 シリーズXACA 深さ(mm)107 穴数6 材質(ボックス)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 カットアウト直径(Φmm)30 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 4 長さ(mm)80 幅(mm)440 寸法(mm)80×440×107 エンクロージャ:黄 シリーズXACA 深さ(mm)107 穴数4 材質(ボックス)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)30 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-40
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷