押釦開閉器 :「押釦」の検索結果
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。
関連キーワード
商品豆知識
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
こんなお得な商品も!

動力用押し釦開閉器
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形
ボタン数2
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
耐電圧(V/min)AC2500
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレート付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
超小形のため、取付スペースが僅少。
外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ
種類露出形
ボタン数2
定格使用電流(A)15
材質(ケース)鉄
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF!
ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。
セルフアップ式端子ねじ
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
色マンセルN5.5
定格周波数(Hz)50/60
準拠規格電気用品安全法に準拠
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃衝撃加速度10G
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレートなし
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類露出形/過負荷保護付き
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)鉄
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10~50
相対湿度45%~85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
色マンセル 5Y7/1
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約10G)
質量(g)455
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)15
定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類露出形/過負荷保護付き
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10~50
相対湿度45%~85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
色マンセル N5.5
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約G10)
使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)280
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類露出形/過負荷保護付き/防水型
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
保護等級IP65
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10~50
相対湿度45%~85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
仕様防水
色マンセル N5.5
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約G10)
使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)435
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。
本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。
トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途電動機の始動停止の手動制御用。
種類露出形/防水形/過負荷保護付き
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
仕様モータの過負荷保護
質量(g)610
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。