2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
3.8(1)
4
4.7(1)
6(2)
12(2)
18(4)
50(2)
アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器
業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。
質量(kg)2.8 タンク容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×397 電源コード(m)1.8 機能加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550 適合床面積(木造)10畳/(プレハブ)17畳 連続加湿時間(時間)(強)7.3/(弱)20 定格消費電力(W)(50/60Hz)17 タイマー1~9時間
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4 質量(kg)2.4 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)32 フィルター1枚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316 定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120 連続加湿時間(時間)13 適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
7,990 税込8,789
6日以内出荷