1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
6(1)
水道水に食塩を投入し電気分解することで、カンタンに「電解次亜塩素酸水」の生成ができる、空気清浄機能付きの気化式加湿器です。 電解次亜塩素酸水でお部屋の除菌や脱臭ができます。また、清潔に加湿ができます。 内部がよごれにくい三重構造フィルター採用。 花粉吸着フィルター、空清複合フィルター(活性炭プレフィルター+HEPAフィルター)の三重構造で、花粉・タバコの煙・ハウスダストなどを集塵します。 空気が清浄化されるので、電解次亜塩素酸の失活も軽減します。 タイマー機能付き。12時間の範囲でご希望に合わせて運転開始または停止できます。
ホワイト 消費電力(W)29 タンク容量(L)6 本体質量(kg)6.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×400 連続加湿時間(時間)強:最大10、中:最大20、静音:最大60 加湿方式気化式 加湿量(mL/h)強:約600/中:約300/静音:約100
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング