気化式加湿器 :「加湿器 大容量」の検索結果
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
7(1)
リビングなどの広い空間をパワフルにうるおいで満たす最大42畳対応の「グランリュクスGXシリーズ」。
大容量7Lのタンクにたっぷりの水を含んだ独自のフィルターに大風量の温風を当てることで最大1500ml/hの加湿量を実現しました。
給水は本体を持ち運びすることなく、上部給水が可能。湿度設定、のど・肌モード、静音モード、パワフルモードと機能も充実。
LEDディスプレイ搭載で40%~75%の湿度コントロール機能でお好みの湿度に設定することができ、常に快適な湿度を保つことができます。
インテリアと調和する木目調パネルを採用したモダンデザインとなっており、圧倒的な性能とユーザビリティを高次元で確立したワンランク上の生活に取り入れやすい最上級モデルです。
用途加湿
付属品加湿フィルター、抗菌カートリッジ、リモコン(CR2032リチウム電池内蔵)
材質ABS、PP
質量(kg)(約)7.3
消費電力(W)1200(パワフル)~18(静音)
タンク容量(L)7
機能標準、のど・肌モード、パワフルモード、静音モード湿度設定:40~75%(5%単位)オンタイマー(1~9時間)消灯モード、お手入れランプ温度ヒューズ、温度センサー、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)50/60Hz
連続運転時間(h)約4(パワフル)、約20(静音)
適合床面積42畳(洋室、プレハブ)、25畳(和室、木造)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39×25×40.5
最大加湿量(mL/h)1500(パワフル)
加湿方式ハイブリッド(気化式+PTCヒーター)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
『加湿器』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。