絞り込み
ブランド
  • シバタ(フォークリフト)
  • モノタロウ(4)
  • 泰和電器(89)
  • 現場監督(22)
  • KOITO(小糸製作所)(10)
  • スティーラジャパン(10)
  • ケリー電気産業(9)
  • YEC(8)
  • TCI(6)
  • ナスト(4)
  • 小糸製作所(4)
  • エスコ(2)
  • カシムラ(2)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • HELLA(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • アロー(1)
  • エスシーエス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)バッテリープラグシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
フォークリフト用バッテリープラグ
メーカーシバタ
ポイント シバタ(フォークリフト)ポイントシバタ(フォークリフト)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フォークリフト用ポイント
メーカーニッサン純正品番22145-89901相当品
フォークリフト用充電ケーブルASSY シバタ(フォークリフト)フォークリフト用充電ケーブルASSYシバタ(フォークリフト)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSYコード長さ(m)約5コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
ホーン シバタ(フォークリフト)ホーンシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
フォークリフト用ホーン
メーカーシバタ
アーチライト シバタ(フォークリフト)アーチライトシバタ(フォークリフト)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト)DCDCコンバーターシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
キースイッチASSY シバタ(フォークリフト)キースイッチASSYシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
フォークリフト用スタータースイッチ
メーカートヨタ純正品番57590-23323-71相当品
LEDヘッドライト シバタ(フォークリフト)LEDヘッドライトシバタ(フォークリフト)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72質量(g)750使用環境温度(℃)-40~+50耐振動性能15.3G保護等級IP6K9K(IP67~68相当)材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
バッテリーターミナル(大) シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(大)シバタ(フォークリフト)
449税込494
1個
当日出荷
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状69Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
小型・軽量で使いやすい!
材質アルミダイカスト・ポリカーボネート質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5取付ボルト8mm保護等級IP67色温度(K)6000明るさ(Lm)1800(理論値)許容電圧(V)DC10~80ビームタイプ集光タイプ
DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)DC用LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
バッテリーターミナル(小) シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(小)シバタ(フォークリフト)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状71Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
テールランプASSY シバタ(フォークリフト)テールランプASSYシバタ(フォークリフト)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
用途トヨタ5F系サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)電圧(V)DC12純正品番56620-23000-71相当品
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)バッテリープラグシバタ(フォークリフト)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途バッテリーフォークリフト用定格電圧(V)600定格電流(A)350
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
ゾーンライト シバタ(フォークリフト)ゾーンライトシバタ(フォークリフト)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
DC用LED27Wワークライト シバタ(フォークリフト)DC用LED27Wワークライトシバタ(フォークリフト)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です!定格電圧(V)DC12~48消費電力(W)27寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)本体質量(g)355光源3Wチップx9個明るさ(Lm)2150(理論値)保護等級IP67材質(本体)アルミダイキャスト付属品ボルト8mm、ナット、ステー
LEDセーフティーライト シバタ(フォークリフト)LEDセーフティーライトシバタ(フォークリフト)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト寸法(mm)70×80.6×95.7定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)(全)30、(部分)2000保護等級IP67光度(cd)17000LED使用数(個)3W×1pcs動作温度範囲(℃)-30~85配光タイプスポット光・点滅
FRレバースイッチ シバタ(フォークリフト)FRレバースイッチシバタ(フォークリフト)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
フォークリフト用補修部品
適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用適合品番3EB-56-43221相当品
ターンシグナルスイッチ シバタ(フォークリフト)ターンシグナルスイッチシバタ(フォークリフト)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
フォークリフト用補修部品
適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等 AT車用適合品番3EB-55-32212相当品
スタータースイッチ シバタ(フォークリフト)スタータースイッチシバタ(フォークリフト)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
フォークリフト用補修部品
適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等適合品番3EB-55-21761相当品
LEDワークランプ シバタ(フォークリフト)LEDワークランプシバタ(フォークリフト)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
小型ボディで設置場所自由です。
用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)1200発光色保護等級IP67色温度(K)5000~6500光度(cd)2000LED使用数(個)5W×1灯動作温度範囲(℃)-20~60
テールレンズ シバタ(フォークリフト)テールレンズシバタ(フォークリフト)
549税込604
1個
5日以内出荷
用途トヨタ6F系
テールレンズ シバタ(フォークリフト)テールレンズシバタ(フォークリフト)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
用途トヨタ5F系純正品番56604-23000-71相当品
グロープラグ シバタ(フォークリフト)グロープラグシバタ(フォークリフト)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
用途フォークリフト用グロープラグ
ファン シバタ(フォークリフト)ファンシバタ(フォークリフト)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
フォークリフト用ファン
メーカーニッサン
リミットスイッチ シバタ(フォークリフト)リミットスイッチシバタ(フォークリフト)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
フォークリフト用リミットスイッチ
メーカートヨタ純正品番54600-10330-71相当品
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)DC用LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス
グロープラグ シバタ(フォークリフト)グロープラグシバタ(フォークリフト)
3,398税込3,738
1本
8日以内出荷
フォークリフト用グロープラグ
フォークリフト用電装