絞り込み
ブランド
- シバタ(フォークリフト)
- 泰和電器(101)
- 現場監督(27)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- ケリー電気産業(9)
- スティーラジャパン(9)
- YEC(7)
- TCI(4)
- ナスト(3)
- カシムラ(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- エスコ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- エスシーエス(1)
- エスケイ産業(1)
- FUJITA35(1)
- Modes(1)
- イーエスエス(1)
- ブランドをもっと見る
特価

バッテリーターミナル(大)
シバタ(フォークリフト)¥589~税込¥648~1個当日出荷スピードタイプのバッテリーターミナル形状69Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
テールランプASSY
シバタ(フォークリフト)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途トヨタ5F系サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)電圧(V)DC12純正品番56620-23000-71相当品
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
バッテリーターミナル(小)
シバタ(フォークリフト)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷スピードタイプのバッテリーターミナル形状71Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
スタータースイッチ
シバタ(フォークリフト)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等適合品番3EB-55-21761相当品
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
FRレバースイッチ
シバタ(フォークリフト)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用適合品番3EB-56-43221相当品
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ
シバタ(フォークリフト)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷フォークリフト用LEDラインライトです。20Wの高出力LEDにより、明るい倉庫や工場内でも高い視認性を発揮します。防塵・防水性能IP67に対応し、粉塵や水しぶきの多い現場でも安心して使用できます。ブラケット付(ボルト・ナット・ワッシャ同梱)です。用途倉庫内を走行するフォークリフトと作業員との接触事故対策に。
ターンシグナルスイッチ
シバタ(フォークリフト)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等 AT車用適合品番3EB-55-32212相当品
DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス