フォークリフト用電装 :「建設用 リフト」の検索結果
人間の動きや形を検知する。人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー。1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定。キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)。国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。
ディスプレイ7インチ
視野角140°
防塵防水性能IP69K(カメラ)
検出距離(m)0.5~10
関連資料(3.98MB)
動作電圧(V)DC 10~32
人間の動きや形を検知する。人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー。1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定。キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)。国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。
ディスプレイ7インチ
視野角140°
防塵防水性能IP69K(カメラ)、IP66(モニター)
検出距離(m)0.5~10
関連資料(3.98MB)
動作電圧(V)DC 10~32
『フォークリフト・産機・建機用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。