現場監督 ワーニングLED セミサークルライン ドローイングランプ現場監督当日出荷
半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90明るさ(Lm)400防水性IP67
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力現場監督3日以内出荷
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
現場監督 ワーニングLED ストレートライン ドローイングランプ現場監督当日出荷
約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約460※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×113×60明るさ(Lm)600防水性IP67
『フォークリフト・産機・建機用品』には他にこんなカテゴリがあります
保護ゴム王寺ゴム製作所税込¥58,278~¥52,980~