フォークリフト用電装 :「フォークリフト」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む) 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12~48 光源3個 使用環境温度(℃)-30~+80 防塵防水性能IP67 耐振動性能7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)223(ブラケット含む) タイプラインタイプ 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12~48 光源6個 LED色レッド 使用環境温度(℃)-30~+60 防塵防水性能IP67 光源色赤色LED 耐振動性能7G
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。 トラスコ品番388-9830 幅(mm)120.6 高さ(mm)37.4 奥行(mm)50 保護等級IP67
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24 電球の種類LED 適合建機、重機、フォークリフト、他 質量(g)210 定格電力(W)12 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~+80 最大光度(cd)800 光源色白色LED 耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間)40000 LED使用数(個)1 防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)12 電球の種類LED 適合建機、重機、フォークリフト、他 質量(g)210 定格電力(W)12 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~+80 最大光度(cd)800 光源色白色LED 耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間)40000 LED使用数(個)1 防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
1個
2,598 税込2,858
欠品中

KOITO(小糸製作所)ACアダプタ(12V専用)
12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力DC12V 2A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)24 適合建機、重機、フォークリフト、他 質量(g)210 定格電力(W)12 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~+80 最大光度(cd)5000 光源色白色LED 耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間)40000 LED使用数(個)1 防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)12 電球の種類LED 適合建機、重機、フォークリフト、他 質量(g)210 定格電力(W)12 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~+80 最大光度(cd)5000 光源色白色LED 耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間)40000 LED使用数(個)1 防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)過電圧対応中間ハーネス
エコ商品
48V車(一部車両)の、車体側ピーク電圧により発生するLED描画ランプへのダメージを抑制するための中間ハーネスです。
コード長さ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
3,819 税込4,201
当日出荷