216件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)DC用LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルーKOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
平型安全コネクタ 泰和電器平型安全コネクタ泰和電器
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
ACアダプタ(12V専用) KOITO(小糸製作所)ACアダプタ(12V専用)KOITO(小糸製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC12V 2A
フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウフォークリフトライト 矢印タイプモノタロウ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに取扱説明書(2.6MB)明るさ(Lm)14電源電圧(V)DC10~80消費電力(W)6防水保護等級IP68
LEDワーキングランプ角型ミニタイプ 小糸製作所LEDワーキングランプ角型ミニタイプ小糸製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ消費電力(W)9定格12・24/9(V/W)光源3灯使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当光源タイプ白色LED
プラグ蓋(ゴム) 泰和電器プラグ蓋(ゴム)泰和電器
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラグ用の蓋です接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター 現場監督現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター現場監督
14,980税込16,478
1個
当日出荷
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター質量(g)455本体寸法(mm)120×86×45出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
LEDラインライト ModesLEDラインライトModes
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途電動フォークリフトの接触事故の防止に質量(g)290(本体のみ)電圧(V)DC12~80消費電力(W)20取付ボルトM8 23mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×61.5×76LED14W×2本防水IP67
単極型コネクタ 泰和電器単極型コネクタ泰和電器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
極数1P定格500V100A
ACアダプタ接続用中間ハーネス KOITO(小糸製作所)ACアダプタ接続用中間ハーネスKOITO(小糸製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
バッテリーターミナル(小) シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(小)シバタ(フォークリフト)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状71Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
テールランプASSY シバタ(フォークリフト)テールランプASSYシバタ(フォークリフト)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
用途トヨタ5F系サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)電圧(V)DC12純正品番56620-23000-71相当品
現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ 現場監督現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ現場監督
56,980税込62,678
1個
当日出荷
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC12~24Vフォーク・建設重機用セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属動作/保管温度(℃)-40~+60LCD仕様3.0インチ録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]F値1.8関連資料(0.57MB)防水性IP67相当取扱説明書(3.36MB)画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
LEDワーキングランプ角型タイプ 小糸製作所LEDワーキングランプ角型タイプ小糸製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ色温度(K)5500防塵防水性能IP66相当LED寿命(時間)40000耐振性7G光源タイプ白色LED
RT-316Nオプション品 泰和電器RT-316Nオプション品泰和電器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RT-316用の蓋になります。
質量(g)240極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
現場監督 ワーニングLED  アラウンド ドローイングランプ 現場監督現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ現場監督
26,980税込29,678
1個
当日出荷
左右のストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個質量(g)ストレートラインランプ約460※取り付けブラケット含む、セミサークルラインランプ重量約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ストレートラインランプサイズ55×113×60 セミサークルラインランプサイズ60×100×90 セミサークルラインランプサイズ※取り付けブラケット含む 120×100×90防水性IP67
LEDヘッドライト シバタ(フォークリフト)LEDヘッドライトシバタ(フォークリフト)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72質量(g)750使用環境温度(℃)-40~+50耐振動性能15.3G保護等級IP6K9K(IP67~68相当)材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
LED描画ランプ ラインタイプ KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ ラインタイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LED描画ランプ(ラインタイプ)光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ スポットタイプ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)24適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力 現場監督DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力現場監督
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ)DCDCコンバーター DC48V⇒DC12VDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ小糸製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー 現場監督現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー現場監督
59,980税込65,978
1セット
予約販売
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC48V電機フォークリフト専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)ケリー電気産業
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
小型電子チャイム ナスト小型電子チャイムナスト
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
音量調整機能を省いたローコストモデル
用途フォークリフト用前進チャイム仕様耐雨構造音圧レベル(dB)87(±6)RoHS指令(10物質対応)対応
多極型コネクタ ボディ 泰和電器多極型コネクタ ボディ泰和電器
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
2,250税込2,475
1個
翌日出荷から13日以内出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
LED描画ランプ用点滅ユニット 小糸製作所LED描画ランプ用点滅ユニット小糸製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。
用途LED描画ランプ用 点滅ユニット質量(g)35消費電力(W)0.6定格DC12~48/0.6(V/W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側)使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当耐振動性能7G
現場監督 ワーニングLED  ストレートライン ドローイングランプ 現場監督現場監督 ワーニングLED ストレートライン ドローイングランプ現場監督
8,998税込9,898
1個
当日出荷
約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約460※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×113×60明るさ(Lm)600防水性IP67
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー 現場監督現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー現場監督
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC12~24対応対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC12~24V建設重機専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
建設機械用ドライブレコーダー イーエスエス建設機械用ドライブレコーダーイーエスエス
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
NETIS登録番号:KT-220001-A 高画質・耐振動の現場モデル 200万画素・フルHD高画質
寸法(mm)カメラ本体:76×37×38取付方式建設機械:3M超強力粘着テープ電源(V)DC12・24ケーブル長(m)約6.8記録方式MP4解像度1080P FHD防塵防水性能IP66録画時間目安:12時間モニタなし取扱説明書(1.68MB)画角対角140°(水平12° 垂直60°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式データ:専用高耐久SDカード128GB、フロントカメラ・リアカメラ同時録画(上書き)
DC用LED27Wワークライト シバタ(フォークリフト)DC用LED27Wワークライトシバタ(フォークリフト)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です!定格電圧(V)DC12~48消費電力(W)27寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)本体質量(g)355光源3Wチップx9個明るさ(Lm)2150(理論値)保護等級IP67材質(本体)アルミダイキャスト付属品ボルト8mm、ナット、ステー
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
バックアラーム YECバックアラームYEC(2件のレビュー)
14,900税込16,390
1台
当日出荷
車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途フォークリフト仕様防水性
ゾーンライト シバタ(フォークリフト)ゾーンライトシバタ(フォークリフト)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
平型コネクタ ボディ 泰和電器平型コネクタ ボディ泰和電器
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっていますプラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
単極型コネクタ プラグ 泰和電器単極型コネクタ プラグ泰和電器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー サンコー(電子機器)トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサーサンコー(電子機器)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トラックやフォークリフトなどの重機接触防止をサポートする超音波センサー
仕様感知角度:【上下 / 左右】約60°セット内容コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル、 5mディスプレイケーブル、センサー4個、 センサーアタッチメント4個、日本語説明書、ネジセット(ネジ・ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー)12セット ワッシャー大8個質量(kg)約1.3電源9~35V 両対応 シガーソケットより給電反応時間0.25秒/センサー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールボックス】166×48×100【ディスプレイ】92.7×79.3×63.6センサー超音波式耐久温度(℃)-30~70検知距離(m)0~5適合車種普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど防水性IP67(センサー・ケーブル部のみ)
フォークリフト用電装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら