3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等 セット内容2個 寸法(mm)Φ10×26 消費電力(W)4(左右) 口金T10 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等 セット内容2個 寸法(mm)Φ10×32 消費電力(W)4.5(左右) 口金T10 対応電圧(v):24 消費電流(A)0.375
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度6LEDによる全方位発光。乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています。12V/24V対応のワッテージフリータイプ
用途バスマーカー交換用バルブ 形状S25 口金BA15s 対応ピン角:180°
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)