「タイプ 」から絞り込む
カテゴリ: バイク用ヘッドランプ・フォグランプブランド: DENALIすべて解除
D2 LED Light Pod DENALI 62日以内出荷
D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
仕様 (パワードロー)0.75A セット内容 ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー 色 ブラック 入力電圧(V) 12 DC 直径×長さL(Φmm×mm) (ポッド)50.8×60.96 LED (1)10 W CREE XM-L2 強度 デュアル マウント 汎用M8 ビーム角度(°) 10 防水性 IP-68 ビーム距離(m) 128.93(423フィート)
D2 Lighting Kit DENALI 62日以内出荷
1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。
セット内容 DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチ 色 ブラック 質量(g) (ポッド)約270 入力電圧(V) 12 DC 直径×長さL(Φmm×mm) (ポッド)50.8×60.96 LED (1x)10 W CREE XM-L2 強度 デュアル マウント 汎用M8 ビーム角度(°) 10または40 ビーム距離(m) 128.93(423フィート) 防水 IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A) 1.5
DM Micro LED Light Pod DENALI 62日以内出荷
DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容 マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ 色 ブラック 質量(g) (ポッド)約270 入力電圧(V) 12 DC 直径×長さL(Φmm×mm) (ポッド)43.18×60.96 LED (1x)5 W CREE XP-G2 強度 シングル マウント 汎用M8 ビーム角度(°) 10または40 ビーム距離(m) 73.152(240フィート) 防水 IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A) 0.75
DM Lighting Kit DENALI 62日以内出荷
DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容 マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ 色 ブラック 質量(g) (ポッド)約270 入力電圧(V) 12 DC 直径×長さL(Φmm×mm) 43.18×60.96 LED (1x)5 W CREE XP-G2 強度 シングル マウント 汎用M8 ビーム角度(°) 10または40 ビーム距離(m) 73.152(240フィート) 防水 IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A) 0.75
S4 2.0 LED Light Pod DENALI 62日以内出荷
DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。特徴 :1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容 with DataDim(TM) Technology、LED Light Pods×2、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4 質量(g) ポッド:約360 入力電圧(V) 12/DC 消費電流(A) 4.6 寸法(inch) ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm) LED (8x) 7W CREE XPL HI 強度 シングル 防水性 IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) ビーム距離(m) 164.59(540フィート) ビーム幅(m) 30.48(100フィート)
S4 LED Light Pod DENALI 62日以内出荷
DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。特徴 :1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容 SINGLE、LED Light Pods、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2 質量(g) ポッド:約360 入力電圧(V) 12/DC 消費電流(A) 4.6 寸法(inch) ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm) LED (8x) 7W CREE XPL HI 強度 シングル 防水性 IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) ビーム距離(m) 164.59(540フィート) ビーム幅(m) 30.48(100フィート)
『電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります バイク用ヘッドランプ・フォグランプ の新着商品 ページ: 1/ 3