絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO(29)
  • アサダ(8)
  • エスコ(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • BBKテクノロジーズ(1)
冷媒の種類
  • R410A
  • R12(22)
  • R22(44)
  • R32(20)
  • R114(6)
  • R124(6)
  • R134a(46)
  • R403B(7)
  • R404A(41)
  • R407C(40)
  • R407D(9)
  • R412A(6)
  • R422A(9)
  • R422D(9)
  • R500(17)
  • R502(18)
  • R507A(39)
  • R509A(9)
  • R1234yf(9)
  • R1234ze(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵アサダ
41,980税込46,178
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 1/4”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/8”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053
一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなしアサダ
35,980税込39,578
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様要リミットスケールポートサイズ1/4フレア
フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置イチネンTASCO
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダエコセーバー隼-HAYABUSA-アサダ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 5/8FLイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ドライヤ(フレアタイプ) 5/8” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 5/8”イチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)191温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
サービス用サイトグラス (R410A) エスコサービス用サイトグラス (R410A)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。
質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82 ×50 ×15対応冷媒種別R410A接続径5/16”オス×5/16”メス (ローレット)
フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置(クワトロ)イチネンTASCO
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
エコセーバーV240SP アサダエコセーバーV240SPアサダ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス回収ボンベA-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)5(FC-3規格)
エコセーバーTC アサダエコセーバーTCアサダ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 3/8FLイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 1/4FLイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4”イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)107温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤ(フレアタイプ) 3/4” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/4”イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)276温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78
ドライヤ(フレアタイプ) 1/2” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 1/2”イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
マニホールド用 サイトグラス エスコマニホールド用 サイトグラスエスコ
3,880税込4,268
1個
当日出荷から翌日出荷
覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置 ツインストームイチネンTASCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
エコサイクルオーロラⅡ アサダエコサイクルオーロラⅡアサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
一般回収ボンベ イチネンTASCO一般回収ボンベイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385耐圧試験圧力(MPa)5
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置A-Gas Japan(旧:FUSO)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
クーリングユニット CL3 アサダクーリングユニット CL3アサダ
75,980税込83,578
1台
当日出荷
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様ボールバルブ付きトラスコ品番806-7946質量(kg)8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65/102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285接続ポート径3/8フレア
エコセーバーテトラ アサダエコセーバーテトラアサダ
679,800税込747,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オストラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー750W オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 3/4FLイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)272温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192
ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 1/2FLイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  5/8 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 5/8イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)142温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  3/8 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/8イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  3/4 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/4イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)248温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/4 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/4イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)113温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/2 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8”イチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)167温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4”イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)246温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2”イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)136温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

冷媒回収シール特集
おすすめ人気ランキング
フロン/冷媒回収システム