カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R410A
- R12(13)
- R22(34)
- R32(10)
- R115(1)
- R125(1)
- R134a(35)
- R404A(30)
- R407C(30)
- R407H(3)
- R448A(3)
- R449A(3)
- R452A(3)
- R463A(2)
- R500(8)
- R502(8)
- R507A(30)
- R1234yf(4)
- R1234ze(3)
- その他(2)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- BBKテクノロジーズ(1)
- イチネンTASCO(27)
- エスコ(1)

フロンガス回収済 明示ステッカー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10枚)当日出荷寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8”
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤ(フレアタイプ) 1/2”
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8”
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)167温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2”
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)136温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
フルオロカーボン回収装置 ツインストーム
イチネンTASCO¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
オイルレスフルオロカーボン回収装置
BBKテクノロジーズ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220トラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
一般回収ボンベ
イチネンTASCO¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)272温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 5/8
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)142温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/8
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/4
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)248温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/4
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)113温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4”
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)246温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4”
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)107温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤ(フレアタイプ) 5/8”
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)191温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤ(フレアタイプ) 3/4”
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)276温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
冷媒クーリングユニット
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
フルオロカーボン回収装置
イチネンTASCO¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験