フロン/冷媒回収システム :「エアコン 配管 部材」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)9.53 全長A(mm)114 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)76
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様フレアタイプUL、CSA認証品 寸法(mm)15.88 全長A(mm)168 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)97
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)9.53 全長(mm)130 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 外径(Φmm)67 型番EK-053
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります