イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓 エスコ[旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
ボンベ可溶栓。
材質真鍮寸法(mm)18×10×10質量(g)10
サービス用サイトグラス (R410A) エスコサービス用サイトグラス (R410A)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。
質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82 ×50 ×15対応冷媒種別R410A接続径5/16”オス×5/16”メス (ローレット)
3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個) エスコ3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個)エスコ
900税込990
1袋
当日出荷
エスコ品番EA104PA-15
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラスエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AE-1
1・1/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ1・1/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-11
フロートケーブルアダプター エスコフロートケーブルアダプターエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
全長(mm)240
マニホールド用 サイトグラス エスコマニホールド用 サイトグラスエスコ
3,880税込4,268
1個
当日出荷から翌日出荷
覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
フロートケーブルアダプター エスコフロートケーブルアダプターエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
その他【ボンベ側】ブラッドハリソン社 (3ピン)【装置側】アンプ社全長(mm)240
ヒートポンプドライヤー (ロウ付き) エスコヒートポンプドライヤー (ロウ付き)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。
全長(mm)134適合サイズ【銅管】3/8”×3/8”適正使用圧力(MPa)4.8
窒素ボンベ(容器のみ) エスコ窒素ボンベ(容器のみ)エスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
空窒素ボンベ(2.1L)。
全長(mm)365質量(kg)4名称窒素ボンベ(2.1L)
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器エスコ
62,700税込68,970
1個
当日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kgアズワン品番65-2315-73
1/4" 熱交換型オイルセパレーター エスコ1/4" 熱交換型オイルセパレーターエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100XA-3
1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーター エスコ1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーターエスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100XA-2
冷媒回収用サブコンデンサー エスコ冷媒回収用サブコンデンサーエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100XA-10
[EA100CA-400用] フィルター用ホース エスコ[EA100CA-400用] フィルター用ホースエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100CA-400H
[EA100CA-400用] フィルター エスコ[EA100CA-400用] フィルターエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100CA-400F
F5/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー) エスコF5/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495ME-5
F1/2” ヒートポンプドライヤー(フレアー) エスコF1/2” ヒートポンプドライヤー(フレアー)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495ME-4
F3/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー) エスコF3/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495ME-3
3/4” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ3/4” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MD-6
1・1/8” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ1・1/8” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MD-11
7/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ7/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-7
3/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ3/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-6
5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
7,430税込8,173
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-5
1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-4
1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-2
F5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコF5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)エスコ
8,140税込8,954
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MA-5
F3/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコF3/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MA-3
F1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコF1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MA-2A

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収システム