イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
219件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティプライヤ イチネンTASCOセーフティプライヤイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様スライド部三枚合わせ機構(口開き調節幅7段階)247最大丸径(mm)40
グリッププライヤ(直線あご) イチネンTASCOグリッププライヤ(直線あご)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
グリッププライヤ(ロングノーズ) イチネンTASCOグリッププライヤ(ロングノーズ)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
グリッププライヤ イチネンTASCOグリッププライヤイチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
オートウォーターポンププライヤ イチネンTASCOオートウォーターポンププライヤイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ウォーターポンププライヤバネ付 イチネンTASCOウォーターポンププライヤバネ付イチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様250最大開口(mm)46
ウォーターポンププライヤー イチネンTASCOウォーターポンププライヤーイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。 強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。255.0最大開口(mm)38寸法(mm)250
ウォーターポンププライヤー イチネンTASCOウォーターポンププライヤーイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ウォーターポンププライヤ イチネンTASCOウォーターポンププライヤイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様250最大開口(mm)43寸法(mm)250
エコセーバーV240SP アサダエコセーバーV240SPアサダ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
銅ストレーナー(ロウ付タイプ) イチネンTASCO銅ストレーナー(ロウ付タイプ)イチネンTASCO
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。 100メッシュ。 日本製。
全長(mm)180
プロセスフィッティング イチネンTASCOプロセスフィッティングイチネンTASCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管とチャージホースとの接続に使用してください。
熱交換機能付オイルセパレータ イチネンTASCO熱交換機能付オイルセパレータイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。) さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。仕様(内容積)1400cc型式フック型寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
一般回収ボンベ イチネンTASCO一般回収ボンベイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385耐圧試験圧力(MPa)5
シーラントリムーバー イチネンTASCOシーラントリムーバーイチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。 1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。
適合R12、R134a用材質アルミニウム 6061容量(mL)600材質(フィルター)(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙破壊圧力(MPa)9.0(約90kg/cm2)寸法(長さL×幅W)(mm)300×110Φ回収効率(%)99.0~99.8気密圧(MPa[(kg/cm2])2.0[約20]
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置A-Gas Japan(旧:FUSO)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
ドライヤフィルター A-Gas Japan(旧:FUSO)ドライヤフィルターA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
回収フロンの中の切粉や不純物を除去します
接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオス全長(mm)160ゲージ径(Φmm)60
電磁弁オープナー A-Gas Japan(旧:FUSO)電磁弁オープナーA-Gas Japan(旧:FUSO)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
電磁弁を強制的に開けることができます
適合サイズ(Φmm)10、12.5、15、18寸法(高さH×幅W)(mm)30×42
3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個) エスコ3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個)エスコ
900税込990
1袋
当日出荷
エスコ品番EA104PA-15
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラスエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AE-1
F1/4"xF1/4" バルブ付サイトグラス エスコF1/4"xF1/4" バルブ付サイトグラスエスコ
7,650税込8,415
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA104AE
1/4" 熱交換型オイルセパレーター エスコ1/4" 熱交換型オイルセパレーターエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100XA-3
1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーター エスコ1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーターエスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100XA-2
冷媒回収用サブコンデンサー エスコ冷媒回収用サブコンデンサーエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100XA-10
[EA100CA-400用] フィルター用ホース エスコ[EA100CA-400用] フィルター用ホースエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100CA-400H
[EA100CA-400用] フィルター エスコ[EA100CA-400用] フィルターエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100CA-400F
F5/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー) エスコF5/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495ME-5
F1/2” ヒートポンプドライヤー(フレアー) エスコF1/2” ヒートポンプドライヤー(フレアー)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495ME-4
F3/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー) エスコF3/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495ME-3
3/4” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ3/4” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MD-6
1・1/8” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ1・1/8” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MD-11
7/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ7/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-7
3/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ3/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-6
5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
7,430税込8,173
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-5
1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-4
1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-2
1・1/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ1・1/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-11
F5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコF5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)エスコ
8,140税込8,954
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MA-5
F1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコF1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)エスコ
6,420税込7,062
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA495MA-4

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収システム