カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類

フロンガス回収済 明示ステッカー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10枚)当日出荷寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ピアシングプライヤー
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081セット当日出荷仕様電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
フィルタドライヤ 032F
アサダ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0043適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]質量(g)200内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
フロートセンサー付回収ボンベ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から4日以内出荷フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
シリコンシーラント
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個(100g)当日出荷仕様容量…100gチューブ入 シリコンシール剤 電気絶縁シール・接着・シール・コーティングなどにも使用できる汎用タイプです。
サイトグラス(フレアナット付)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5
フィルタドライヤ 032
アサダ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0051適合機種TC内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
一般回収ボンベ
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580内容積(L)24耐圧試験圧力(MPa)5
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ピアシングツール
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。接続ポート径1/4フレアオス適合銅管径1/4
ドライコア(フレアタイプ)
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”
イチネンTASCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g
イチネンTASCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。仕様モリキューラ15g入全長(mm)130寸法1/4×Φ3耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
ピアシングバルブ
アサダ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に本体質量(g)480適合銅管径1/4インチ~1/2インチ接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
フィルタドライヤ 162
アサダ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオスアズワン品番64-6748-94
オイルセパレータ
アサダ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。質量(kg)2.59寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×375容積内容積:1400ccねじ径(inch)フレア1/4オスアズワン品番64-6753-42
クイックボールバルブアダプタ
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
フィルタ
アサダ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアメスアズワン品番64-6752-74
銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110
イチネンTASCO¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。長さ(mm)110寸法(inch)1/4耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8”
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット
イチネンTASCO¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.対応冷媒種別R134a
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
































![[旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162444-231025-02.jpg)