イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
219件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F3/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコF3/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MA-3
F1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコF1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MA-2A
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/8” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/8”アサダ
129,800税込142,780
1本
当日出荷
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/4” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/4”アサダ
129,800税込142,780
1本
当日出荷
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 1/2” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 1/2”アサダ
129,800税込142,780
1本
当日出荷
RS13専用回収ボンベR503 アサダRS13専用回収ボンベR503アサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
RS13専用回収ボンベR23 アサダRS13専用回収ボンベR23アサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
RS13専用回収ボンベ R14用 アサダRS13専用回収ボンベ R14用アサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
RS13専用回収ボンベ アサダRS13専用回収ボンベアサダ
69,980税込76,978
1本
欠品中
オイルレスフルオロカーボン回収機 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収機BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
●フロン回収破壊法適合品 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●R32冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●大型ファン内 ●騒音値80dB以下 ●ショルダーストラップ付 ●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照) ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)トラスコ品番423-4413質量(kg)15.7使用温度範囲(℃)0~40電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355回収能力(g/min)(気体)200真空到達度-0.09Mpaコンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
フロンガス回収用ヘッダー A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス回収用ヘッダーA-Gas Japan(旧:FUSO)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます
寸法(mm)180×85×40接続口径1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス回収ボンベA-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)5(FC-3規格)
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 3/8” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 3/8”アサダ
109,800税込120,780
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40冷媒(冷媒名標記)無記名仕様内面パーカーライジング処理トラスコ品番852-0991質量(kg)27.2ガスの種類FC3センサーフロートセンサー付ポート径(インチ)3/8
オイルセパレーター A-Gas Japan(旧:FUSO)オイルセパレーターA-Gas Japan(旧:FUSO)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
付属品オイルドレン付(バルブ付)質量(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)(本体部)Φ100×210内容積(L)1.4接続ポート径1/4インチフレアオス×4
フロン回収ボンベ BBKテクノロジーズフロン回収ボンベBBKテクノロジーズ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
R32冷媒対応品です
内容量(L)24質量(kg)15ホース長さ(cm)150
バイフロー型ドライヤー BBKテクノロジーズバイフロー型ドライヤーBBKテクノロジーズ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
R134a オイルリターナー 50cc BBKテクノロジーズR134a オイルリターナー 50ccBBKテクノロジーズ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
コンプレッサーオイルの補給もできます。
適合R134a質量(g)510
PT-109用ガスケット BBKテクノロジーズPT-109用ガスケットBBKテクノロジーズ
2,898税込3,188
1袋(5個)
翌々日出荷
質量(g)5
サイトグラス  (オス×メス) アサダサイトグラス (オス×メス)アサダ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。
ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6755-34
フィルタドライヤ 304 アサダフィルタドライヤ 304アサダ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/2フレアオスOUT:1/2フレアオス適合機種R350容積(乾燥剤)492cm3アズワン品番64-6748-60
フィルタドライヤ 162 アサダフィルタドライヤ 162アサダ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3アズワン品番64-6748-94
クーリングユニット CL3 アサダクーリングユニット CL3アサダ
75,980税込83,578
1台
当日出荷
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様ボールバルブ付きトラスコ品番806-7946質量(kg)8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65/102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285接続ポート径3/8フレア
オイルセパレータ アサダオイルセパレータアサダ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。
質量(kg)2.59寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×375容積内容積:1400ccねじ径(inch)フレア1/4オスアズワン品番64-6753-42
エコセーバーテトラ アサダエコセーバーテトラアサダ
679,800税込747,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オストラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー750W オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
TA173B用替えパッキン イチネンTASCOTA173B用替えパッキンイチネンTASCO
329税込362
1セット(5個)
当日出荷
適合TA173B
銅ストレーナー5/8” イチネンTASCO銅ストレーナー5/8”イチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ寸法(mm)15.88最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)5/8フレア
銅ストレーナー3/8” イチネンTASCO銅ストレーナー3/8”イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ寸法(mm)9.53最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/8フレア
銅ストレーナー3/4” イチネンTASCO銅ストレーナー3/4”イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ寸法(mm)19.05最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/4フレア
銅ストレーナー1/4” イチネンTASCO銅ストレーナー1/4”イチネンTASCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ寸法(mm)6.35最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)1/4フレア
銅ストレーナー1/2” イチネンTASCO銅ストレーナー1/2”イチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ寸法(mm)12.7最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)1/2フレア
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 5/8 イチネンTASCO銅ストレーナー(ロー付タイプ) 5/8イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)15.88全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)5/8
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/8 イチネンTASCO銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/8イチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)9.53全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/8
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/4 イチネンTASCO銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/4イチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)19.05全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/4
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/4 イチネンTASCO銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/4イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)6.35全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/4
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1 イチネンTASCO銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)25.4全長(mm)180メッシュ100寸法(inch)1
ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 3/4FLイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)272温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  5/8 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 5/8イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)142温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  3/8 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/8イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  3/4 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/4イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)248温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/4 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/4イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)113温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収システム